カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pt91」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
エアーフィルタートヨタ PIAAエアーフィルタートヨタPIAA
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
7,660税込8,426
1個
欠品中
ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-91
65mm キャスター(固定金具付) エスコ65mm キャスター(固定金具付)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-91材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
2,800税込3,080
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
テンショナーベアリング Roadpartner(マツダ)テンショナーベアリングRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー MT1-PB-03 SP忠男POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー MT1-PB-03SP忠男
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MT1-PB-03。適用車種:MT-10SP ABS/MT-10 ABS (2BL-RN50J)◆製品名:POWERBOX Pipe S TitanBlue◆JAN:4571117958912◆YAMAHAコード:Q5KSPT958912◆素材:超軽量チタンパイプ◆オイル系:ドレンボルト◯/フィルター◯◆この製品は公道走行可能です。(適用車種 へ装着の場合に限ります)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 2BL-RN50J。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 2BL-RN50J