カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「ptf08」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
プッシュインPlus端子台ソケット omron(オムロン)プッシュインPlus端子台ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットエスコ
16,300税込17,930
1個
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
一般リレー omron(オムロン)一般リレーomron(オムロン)
559税込615
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPaアズワン
7,990税込8,789
1本
5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
機能型  パイプ用ファン バクマ工業機能型 パイプ用ファンバクマ工業
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
壁面・天井面取付兼用型
用途強制排気用ファンターボファン呼び径(Φmm)100
3/8PTFエルボ ADVANTEC3/8PTFエルボADVANTEC
4,898税込5,388
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1004-22
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
グリースニップル EA991CXシリーズ エスコグリースニップル EA991CXシリーズエスコ
170税込187
1個ほか
翌日出荷
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
危険物の類別非危険物
部品 プラグ イスカル部品 プラグイスカル
329税込362
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマ片輪キャスタ パナソニックコネクトプラズマ片輪キャスタパナソニックコネクト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
オプショントレー イマダオプショントレーイマダ
9,998税込10,998
1台
30日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
BP-100用オプション品 ADVANTECBP-100用オプション品ADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
KSS-410用オプション品 ADVANTECKSS-410用オプション品ADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。