カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • PTFE(3)
  • 科学研究・開発用品(61)
    • 実験研究用樹脂板(18)
    • 実験研究用フィルムシート(3)
  • 厨房用品(83)
  • 作業工具(17)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe板」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
PTFE切板 ノーブランドPTFE切板ノーブランド(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
ヨドフロンPTFEシート 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEシート淀川ヒューテック
2,598税込2,858
1枚ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
PTFEシート 50×50mm アズワンPTFEシート 50×50mmアズワン
919税込1,011
1枚
当日出荷
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
PTFEシート 100×100mm アズワンPTFEシート 100×100mmアズワン
1,040税込1,144
1枚
当日出荷
材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
【オーダー】テフロン(PTFE) 白 ノーブランド【オーダー】テフロン(PTFE) 白ノーブランド
25,893税込28,482
1枚
7日以内出荷
誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。 摩擦係数が低く自己潤滑性です。 合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。 粘着物が付着しにくく離型が容易です。 光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
比重2.14~2.20耐熱温度(℃)260線膨張係数9.9×10-5(23~66℃)吸水率(%)<0.01(24h)体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
PTFEシート F-8035シリーズ フロン工業PTFEシート F-8035シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から63日以内出荷
PTFE素材板です。
PTFEシート 200×200mm アズワンPTFEシート 200×200mmアズワン
2,090税込2,299
1枚
当日出荷
寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
フッ素樹脂シート 三商フッ素樹脂シート三商
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
バルフロンシート 日本バルカーバルフロンシート日本バルカー
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
食品衛生法適合品です。 耐薬品性に優れています。
用途電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。 半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。幅(mm)500長さ(mm)500材質フッ素樹脂使用温度範囲-260~300℃
ナフロン (R) シート PTFE ニチアスナフロン (R) シート PTFEニチアス
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE(ナフロン(R))耐熱温度(℃)250
PTFE パンチングシート アズワンPTFE パンチングシートアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランドテフロンシートガストロノームサイズノーブランド
27,980税込30,778
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
アルミテフロン天板 マトファーアルミテフロン天板マトファー
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ板厚(mm)1.7
テフロン天板 84461 cottaテフロン天板 84461cotta
13,980税込15,378
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質アルミニウムに内面テフロン加工寸法(mm)外寸595×395×H11 底寸570×370
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_穴なしノーブランド
814税込895
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
形状平板・平プレート穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_6穴 ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_6穴ノーブランド
2,257税込2,483
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_3穴 ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_3穴ノーブランド
1,657税込1,823
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート穴数3材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_4穴 ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_4穴ノーブランド
1,857税込2,043
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_2穴 ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_2穴ノーブランド
1,457税込1,603
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート穴数2材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴 ノーブランド【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴ノーブランド
1,257税込1,383
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート穴数1材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
アルミフッ素樹脂加工天板 8枚取 ヒキモトアルミフッ素樹脂加工天板 8枚取ヒキモト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質AL外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×335×40板厚(mm)1.5質量(kg)0.81サイズ8枚取底内寸法(mm)390×295TKG品番9-1035-0502TKG品番(2017)6-0911-0502
MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板松永製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
伝統的な焼き菓子であるヴィジタンディーヌの製菓型になります。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品となります。
寸法(mm)参考:218×300×H24タイプ6ケ取り寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:70×24
MBテフロン加工ミニマドレーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工ミニマドレーヌ天板松永製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。定番マドレーヌのミニサイズが焼ける型です。一口サイズで小さいお子様にも食べやすく、1枚で20個焼ける型とこの値段は自社ならではのもの。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
寸法(mm)参考:300×300×H12、単品参考:50×35×H12タイプ20ケ取り
マトファー アルミフッ素樹脂加工天板 マトファーマトファー アルミフッ素樹脂加工天板マトファー
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
寸法(mm)400×300×H8板厚(mm)2種別ハーフサイズEBM品番3613010
アルミテフロン加工天板 アズワンアルミテフロン加工天板アズワン
41,900税込46,090
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:430(390)×335(295)×H40mm●板厚:1.5mm●材質:アルミ●コード番号:AK1088アズワン品番67-6904-52
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
MBテフロン加工 マドレーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工 マドレーヌ天板松永製作所
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
MBテフロン加工 オーバル天板 松永製作所MBテフロン加工 オーバル天板松永製作所
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
MBテフロン加工 ミニマドレーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工 ミニマドレーヌ天板松永製作所
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約218 × 300タイプ15ケ取り
MBテフロン加工 シャンティーヌ天板 松永製作所MBテフロン加工 シャンティーヌ天板松永製作所
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
MBテフロン加工 レモン天板 松永製作所MBテフロン加工 レモン天板松永製作所
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
MBテフロン加工 ホタテ天板 松永製作所MBテフロン加工 ホタテ天板松永製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)単品参考:約70×70×H18タイプ9ケ取り天板寸法(mm)約300×300×H18