カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(154)
    • 実験研究用素材(9)
    • 撹拌棒(67)
    • 回転子/撹拌子(9)
    • 実験関連品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
    • PTFE(2)
    • ふっ素(1)
    • ポリアセタール(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 厨房用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe棒」の検索結果

関連キーワード
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴPTFE丸棒 長さ1000mmコクゴ
1,090税込1,199
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
PTFE棒 三商PTFE棒三商
939税込1,033
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1000
PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンPTFE撹拌棒(鉄芯型)アズワン(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
PTFE丸棒 長さ100mm コクゴPTFE丸棒 長さ100mmコクゴ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から32日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE撹拌棒 コクゴPTFE撹拌棒コクゴ
1,698税込1,868
1袋(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
ナフロン(R)丸棒 ニチアスナフロン(R)丸棒ニチアス(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴPTFE撹拌棒(鉄心入り)コクゴ
3,398税込3,738
1袋(2本)
5日以内出荷
柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
449税込494
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
PTFEフィルター棒 アズワンPTFEフィルター棒アズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワンPTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
PTFE撹拌子取出棒 三商PTFE撹拌子取出棒三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オールPTFE撹拌棒 フロンケミカルオールPTFE撹拌棒フロンケミカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷
鉄芯入
材質PTFE
PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE撹拌棒(羽根付き)アズワン
19,400税込21,340
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
PTFE撹拌棒(プロペラ型) アズワンPTFE撹拌棒(プロペラ型)アズワン
11,200税込12,320
1本
当日出荷
PTFE撹拌棒(アンカー型) アズワンPTFE撹拌棒(アンカー型)アズワン
7,090税込7,799
1本
当日出荷
羽根(Φmm)80
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個ほか
当日出荷
PTFE撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
PTFE撹拌棒(羽根付) ヤマト科学PTFE撹拌棒(羽根付)ヤマト科学
13,900税込15,290
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
PTFE撹拌子取り出し棒 三商PTFE撹拌子取り出し棒三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネット部寸法(mm)Φ10×45
PTFE羽根型撹拌棒 アズワンPTFE羽根型撹拌棒アズワン
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)ステンレス部径(Φmm)5
PTFEプロペラ羽根撹拌棒 アズワンPTFEプロペラ羽根撹拌棒アズワン
22,100税込24,310
1本
当日出荷から13日以内出荷
羽根(Φmm)52シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)材質PTFEステンレス部径(Φmm)5
PTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根 アズワンPTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
材質PTFE
PTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 十字羽根 SB-CRシリーズアズワン(1件のレビュー)
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズアズワン
6,290税込6,919
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE撹拌棒 4枚羽根 フロン工業PTFE撹拌棒 4枚羽根フロン工業
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
材質PTFE被覆ロッド径(Φmm)8
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
PTFE被覆撹拌棒(羽根付) ケニスPTFE被覆撹拌棒(羽根付)ケニス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
PTFE撹拌棒B型2連式 コクゴPTFE撹拌棒B型2連式コクゴ
35,980税込39,578
1本(450mm)
5日以内出荷
全長(mm)450寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)50
PTFE撹拌棒B型4連式 コクゴPTFE撹拌棒B型4連式コクゴ
45,980税込50,578
1本(600mm)
5日以内出荷
全長(mm)600寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)150