「ptfn」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手) 京セラホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)京セラ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から6日以内出荷
基準コーナーR0.8
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品 ポンチ 京セラ部品 ポンチ京セラ
369税込406
1個
翌日出荷から6日以内出荷
【リビルト】 触媒 ノーブランド【リビルト】 触媒ノーブランド
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
カートリッジ PTFN-CA タンガロイカートリッジ PTFN-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダ PTFN 住友電工ハードメタルホルダ PTFN住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手) 京セラホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)京セラ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビックT-Max(R) P 旋削工具用カートリッジサンドビック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
クランプシステムレバーロック適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0勝手RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイトサンドビック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
FIG1
内径防振工具 交換ヘッド KAV-PTFN 京セラ内径防振工具 交換ヘッド KAV-PTFN京セラ
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
独自の防振機構により優れた耐びびり性能を発揮します。
用途内径加工用。接続径(Φmm)32
内径防振工具 KAV 京セラ内径防振工具 KAV京セラ
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)タンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)タンガロイ
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途端面加工材質(シャンク)切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ MWLNR/L タンガロイ内径用ホルダ MWLNR/Lタンガロイ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)22シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
外径用ホルダ PTFNR/L タンガロイ外径用ホルダ PTFNR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ネガチップの使用ブレーカー選択の自由度が大きい
用途端面加工用
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ネガチップの使用ブレーカー選択の自由度が大きい
用途端面加工用
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PTFNR/L-X/G イスカルヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PTFNR/L-X/Gイスカル
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)350切刃長さ(mm)22適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)50寸法l1(mm)350切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個ほか
6日以内出荷
用途内径加工切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
旋削ホルダー PTFN 90° ケナメタル旋削ホルダー PTFN 90°ケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。PTFN90°
形状三角形寸法LH(mm)20切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)ゲージインサートTN_160408
内径ボーリングバー A-PTFN 90° ケナメタル内径ボーリングバー A-PTFN 90°ケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-PTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径加工切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
クランプシステムピンロックチップ逃げ角(°)0基準コーナーR0.8
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0