カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptgnr2020」の検索結果

ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から51日以内出荷勝手右基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径加工材質(シャンク)鋼切刃形状G刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)91
旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X
イスカル¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP
イスカル¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥26,980税込¥29,6781本29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応