カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「pth-50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)平クロス型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
防振ゴム単品 TOZEN(トーゼン)防振ゴム単品TOZEN(トーゼン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-WシリーズTOZEN(トーゼン)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型) PTH-SシリーズTOZEN(トーゼン)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)材質(ハンガー)SS400
排水ホースロングアダプタ用 ミヤコ排水ホースロングアダプタ用ミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。 《ご注意》 袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。 連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PPアズワン品番67-7246-57
Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) 馬印Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付)馬印
179,800税込197,780
1台
13日以内出荷
大きな板面(1500幅)で広々と使えるアルミ枠の大型脚付ホワイトボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個種類脚付、無地外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1862×610×2000材質(表面)ホーロー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1485ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1525繰り返し・詰め替え対応
PTFE フィルターホルダーTHH-50 フロン工業PTFE フィルターホルダーTHH-50フロン工業
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50