カテゴリ

  • 塗料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)

「pth200」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型ペーパータオルホルダー アズワン縦型ペーパータオルホルダーアズワン(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245質量(kg)0.41材質ABS
チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCFWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
形状五角形
粉末タイプ パレットHG 四国化成粉末タイプ パレットHG四国化成
23,980税込26,378
1ケース(5.65kg×4セット)
5日以内出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)