カテゴリ

  • 制御機器(122)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 切削工具(30)
  • 作業服(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • トラック純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 安全用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptl」の検索結果

関連キーワード
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTAC

    スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ AirTAC

    スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ PTL アイグネップ

    エルボ PTL

    アイグネップ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1PTL)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PTL)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウト接続ねじM5X0.8ポート径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ PTL2NR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PTL2NR/L

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ ウイルダイフレックス

    検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ

    ウイルダイフレックス
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
    材質鉄(表面アイボリー塗装)電源ACアダプタ(付属)消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
  • 6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ ウイルダイフレックス

    6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ

    ウイルダイフレックス
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷から42日以内出荷
    製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
    材質鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)照度(Lx)表示2000電源ACアダプタ(付属)
  • プロテクトクッション アステージ(ACCS)

    プロテクトクッション

    アステージ(ACCS)(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤレバー

    Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3本組)
    当日出荷
    タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
    全長(mm)約115質量(g)約40
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業

    電池スナップ MPシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム

    LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • 六角軸ペイントミキサー EpoChemical

    六角軸ペイントミキサー

    EpoChemical
    599税込659
    1本
    当日出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155ブラック直径(mm)3.5
  • PPトレー TRUSCO

    PPトレー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(20枚)
    当日出荷
    耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
  • はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3

    長谷川工業
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質タイプ左右共通
  • プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
    用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
  • 同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 循環金具1/2ねじ リビラック

    循環金具1/2ねじ

    リビラック(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂製の循環金具。無極性。
    用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • パンク修理キット Panaracer(パナレーサー)

    パンク修理キット

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    イージーパッチ2枚(紙ヤスリ付き)とタイヤレバー3本のセット。専用ポーチ付き。
    セット内容イージーパッチ(紙ヤスリ付き)2枚タイヤレバー3本専用ポーチ
  • レーザープリンターテーブル ロータイプ ナカバヤシ

    レーザープリンターテーブル ロータイプ

    ナカバヤシ
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    大型レーザープリンタにも対応。 スッキリ設置できるロータイプ。
    用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板質量(kg)11.3キャスターあり本体質量(kg)11.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所

    ロックナット締付工具ソケット

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 簡易内窓用フレーム&レール 光

    簡易内窓用フレーム&レール

    (7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
    長さ(mm)2100
  • 補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(携帯用送受話器)

    ニッタン(NITTAN)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
  • はしご滑り止め端具 LUB2 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 LUB2

    長谷川工業
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種LUB2
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。電線長さ(m)0.5コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付グリーン電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6574質量(kg)0.3コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
  • レーザープリンターテーブル フレームタイプ ナカバヤシ

    レーザープリンターテーブル フレームタイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    シンプル構造のフレーム脚タイプ。 大型プリンタにも対応します。
    用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板質量(kg)15キャスターあり本体質量(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...