カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「ptl601a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応