カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 制御機器(19)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ptm8」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    仕様低ホルムアルデヒド材質ポリスチレン樹脂ホワイトタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸ポイントタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    材質ポリスチレン樹脂ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE頭部形状六角
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    高モリブデン含有により勒性があります。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
  • 紳士卓上トルソ パールイデア

    紳士卓上トルソ

    パールイデア
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    仕様布貼りウエスト(cm)75肩幅(cm)44ヘッド径(Φmm)10.2ヒップ(cm)93バスト(cm)96高さ(cm)60
  • ピタ・マットレス 日本ジェル

    ピタ・マットレス

    日本ジェル
    129,000税込141,900
    1枚
    3日以内出荷
    垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。通気性がよく蒸れにくいです。
    材質中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル厚さ(mm)80全長(mm)1910
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
  • 紳士パンツトルソ パールイデア

    紳士パンツトルソ

    パールイデア
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    白ラッカー股下(cm)85ウエスト(cm)76ヒップ(cm)89.5高さ(cm)114
  • PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業

    PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
    付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)埋め込み深さ(mm)59設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類M
  • TiNコーティングコバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングコバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    ねじの種類M
  • ヒロセ電機 TM31P-TM-88P(02) コネクタシール RJ45 黄 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 TM31P-TM-88P(02) コネクタシール RJ45 黄

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様タイプ = モジュラプラグコネクタタイプ = RJ45コンタクト数 = 8シリーズ = TM-P素材 = PC色 = 黄Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple toolRoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工

    TiNコーティングハイススパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
  • ボルドー グリーンポット

    ボルドー

    グリーンポット
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    ポリエチレン素材の軽くて丈夫なボルドーシリーズです。自然な色味と風合いが植物によくなじみます。
    用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。仕様(底穴)あり材質ポリエチレン
  • パック入り ロングスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ロングスパイラルタップ

    イシハシ精工
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類M
  • 深穴用スパイラルタップ イシハシ精工

    深穴用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=200

    イシハシ精工
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
  • J形 スパイラルタップ イシハシ精工

    J形 スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
  • パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工

    パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    3,198税込3,518
    1パック
    5日以内出荷
    ねじの種類M
  • ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=150

    イシハシ精工
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    スパイラルタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
  • 小型電磁弁(SR562-P) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-P)

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR562
  • Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシール HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Cat.6A規格準拠 ISO/IEC 11801 GHMT承認. ヒロセ電機 TM31Pシリーズ Cat6a RJ45 モジュラープラグ. TM31Pシリーズ Cat6a RJ45ジュラープラグコネクタは、高速LANに対応しており、10Gイーサネット用途に適しています。このRJ45プラグコネクタは、金属シールドを備えEMIから360 °の保護します。このシールドを嵌合すると、コネクタのシールドが確実に接続され、一連の回路が形成されます。コネクタの柔軟なケーシングは、リリースタブの上まで延びていて、タブの破種類Guide PlateシリーズTM-PインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品TM31P Modular Plug Connectors
  • ロングスパイラルタップ L=100 イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ L=100

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
  • 3/8PTMホースアダプター ADVANTEC

    3/8PTMホースアダプター

    ADVANTEC
    6,639税込7,303
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    サイズ外径Φ16アズワン品番64-1004-60
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック用オプション品 ADVANTEC

    クイック用オプション品

    ADVANTEC
    9,699税込10,669
    1箱(1個)
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム