カテゴリ
- 制御機器(12)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptmx-l」の検索結果

木製基板(裏面配線用)
日東工業¥919~税込¥1,011~1セット当日出荷から3日以内出荷木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
コインロック
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷N200番キーによる施錠が可能です。セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)
日東工業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。材質ポリスチレン樹脂色ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー用ラック取付金具
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23アズワン品番64-0856-80
19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SPCC t2.3色黒半つや表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
木板用マウントブラケット
摂津金属工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
機器取付用木板
摂津金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
壁面固定金具(中量タイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個種別L字金具材質スチール色シルバー
台板
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷仕様FKP・(D)FR用材質鉄t1.6外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4






















![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)