[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱
プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)
入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。
マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。
固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。
L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。
クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。
2段積みで8心用として使用することができます。
テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
- 付属品
- 補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド
- 材質
- PP樹脂
- 色
- Nホワイトグレー色(N8.5)
- 接続
- 4心
- 設置場所
- 屋内用
- 入数(個)
- 1
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 95/140/30
- キャビネット板厚(mm)
- カバー/1.5、ボデー/2.0
- 入出線数(入線)
- ケーブル/1またはドロップケーブル/4
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
タイプ
質量(kg)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
キャビネット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86509529 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
![注文コード:86509529 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-04.jpg)
![注文コード:86509529 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-06.jpg)
![注文コード:86511008 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86511008-260819-02.jpg)
![注文コード:86511008 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86511008-260819-04.jpg)
![注文コード:86511008 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86511008-260819-06.jpg)
![注文コード:86513388 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513388-260819-02.jpg)
![注文コード:86513388 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513388-260819-04.jpg)












