カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ptmx」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインロック 日東工業コインロック日東工業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
N200番キーによる施錠が可能です。
セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
TD-1B 接続用継手1/2PTMX1/4PTM ADVANTECTD-1B 接続用継手1/2PTMX1/4PTMADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1024-17
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質セット内容取付金具5個、取付ねじ表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ・結束テープセット 日東工業ホルダ・結束テープセット日東工業
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
セット内容ホルダ5個、結束テープ(1m)2個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットPTM(E)□-□NL
木製基板(裏面配線用) 日東工業木製基板(裏面配線用)日東工業
919税込1,011
1セット
当日出荷から3日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピタッとマルチクロス king(撮影・写真用品)ピタッとマルチクロスking(撮影・写真用品)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
表面と裏面にそれぞれ特殊な素材を使用することで、重ねた時に生地同士がくっつく特性を持ったクロスです。その特性を利用してカメラやスマホやタブレット、ノートパソコンなど、様々な形のものを包むのに便利です。裏地はマイクロファイバーとなっており、汚れをきれいにふき取ることが出来ます。生地の汚れは洗濯して繰り返しお使いいただけます。
用途清掃材質ポリエステル100%寸法(mm)480×480
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(NPT 60° 仕上げ刃付)カーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
NPT外径ねじ切チップ60° カーメックスNPT外径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)カーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
BSPT内径ねじ切チップ55° カーメックスBSPT内径ねじ切チップ55°カーメックス
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
外径ねじ切バーチカルチップ NPT カーメックス外径ねじ切バーチカルチップ NPTカーメックス
39,980税込43,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
チップ寸法(mm)16使用コーナー数3
外径ねじ切バーチカルチップ BSPT カーメックス外径ねじ切バーチカルチップ BSPTカーメックス
39,980税込43,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3チップ寸法(mm)16
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応