カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ptmx」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインロック 日東工業コインロック日東工業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
N200番キーによる施錠が可能です。
セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質セット内容取付金具5個、取付ねじ表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ・結束テープセット 日東工業ホルダ・結束テープセット日東工業
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
セット内容ホルダ5個、結束テープ(1m)2個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットPTM(E)□-□NL
木製基板(裏面配線用) 日東工業木製基板(裏面配線用)日東工業
919税込1,011
1セット
当日出荷から3日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピタッとマルチクロス king(撮影・写真用品)ピタッとマルチクロスking(撮影・写真用品)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
表面と裏面にそれぞれ特殊な素材を使用することで、重ねた時に生地同士がくっつく特性を持ったクロスです。その特性を利用してカメラやスマホやタブレット、ノートパソコンなど、様々な形のものを包むのに便利です。裏地はマイクロファイバーとなっており、汚れをきれいにふき取ることが出来ます。生地の汚れは洗濯して繰り返しお使いいただけます。
用途清掃材質ポリエステル100%寸法(mm)480×480
チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(NPT 60° 仕上げ刃付)カーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
NPT外径ねじ切チップ60° カーメックスNPT外径ねじ切チップ60°カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)カーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
BSPT内径ねじ切チップ55° カーメックスBSPT内径ねじ切チップ55°カーメックス
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
外径ねじ切バーチカルチップ NPT カーメックス外径ねじ切バーチカルチップ NPTカーメックス
39,980税込43,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
チップ寸法(mm)16使用コーナー数3
外径ねじ切バーチカルチップ BSPT カーメックス外径ねじ切バーチカルチップ BSPTカーメックス
39,980税込43,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
使用コーナー数3チップ寸法(mm)16
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSPPC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )FSP
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応