カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ptp-150」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
    仕様標準タイプ測定範囲-99.99~400.0℃規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    3,680税込4,048
    1個
    翌々日出荷
  • カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター750mmタイプ

    橋本クロス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • デジタル標準温度計 サーモポート

    デジタル標準温度計

    サーモポート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
    測定範囲(℃)-99.99~400温度表示精度±(0.1%+0.05)℃表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • サンピーティープレミアム 三商

    サンピーティープレミアム

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
    仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)0~199.99外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
  • 高精度デジタル氷温計 氷温(R)サーモ (校正証明書・トレサ付) サーモポート

    高精度デジタル氷温計 氷温(R)サーモ (校正証明書・トレサ付)

    サーモポート
    89,980税込98,978
    1個
    20日以内出荷
    氷温(R)とは、冷蔵でも冷凍でもない「第3の温度域」です。水は0℃で凍り始めますが、野菜・魚・肉などの食品はそれぞれ凍り始める温度(氷結点)が異なり、0℃以下で凍結直前の温度帯を氷温域と呼びます。この氷温域を利用して食品を保存・加工するのが氷温技術です。食品を凍らせずに鮮度を保ちながら、例えば肉を氷温域で熟成させることで、旨味成分が増加し、素材本来のおいしさを引き出す効果があります。氷温(R)で期待される3つの効果1高鮮度を保持する2有害微生物を抑制する3食品が高品質化する
    付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、標準センサ(PTP-150)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、トレーサビリティ書類3点セット材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、パッキン(シリコンゴム)電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能分解能(℃)表示:0.01機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD(表示値固定)機能、偏差(REL)値表示機能、REC(データ記録)機能、REC値データ読み出し機能、分解能切替機能、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能(30分)サンプリング表示:約0.5秒温度測定精度±0.10℃(本体表示精度含む)(at-5.00~+5.00℃水温域)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ乾電池使用時)測定温度範囲(℃)-99.99~199.99