カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • 事務用品(2)

「ptp-300」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具(天吊り) Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)Kenko(ケンコートキナー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)本体色:ラテカラーTZeテープ専用特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm解像度:180dpi印字速度:最高20mm/秒テープカッター:手動インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
感熱ラベルプリンター 115×61×115mm brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター 115×61×115mmbrother(ブラザー)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
スマートフォンアプリを使用してラベル編集が可能です。スマートフォンで印刷前のプレビューが容易にできます。
質量(g)約380消費電力(W)約10電源ACアダプター(別売)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×61×115書体OS内蔵+アプリ内蔵オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約24時間 電池使用時:操作終了後 約10分文字サイズ19サイズフォント非公開印刷方式熱転写方式アズワン品番3-9217-01インターフェイスBluetooth Ver5.0 Class2
屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35S Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35SKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外防水性IP66付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤種別IEC保護等級 IP66材質アルミ合金質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
屋外用カメラハウジング VCHO-15S Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング VCHO-15SKenko(ケンコートキナー)
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
屋外用カメラハウジングの定番製品。 IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。 映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。 前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。 後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所屋外付属品カメラネジ、絶縁シート種別IEC保護等級 IPX5材質アルミ合金質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×370×115取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×210×70適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500