カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pts-120」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット)YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブル中央パラソル用ホール有(径40mm)。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:10、ベンチ:6ブラウン板厚(mm)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178 モートーンリアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178モートーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE178販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:HIGH色[カラー]:ブラックサイズ:周長570mm、幅180mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:プレス加工備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ポリッシュ MTE214 モートーンリアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ポリッシュ MTE214モートーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE214販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:HIGH色[カラー]:ポリッシュサイズ:周長570mm、幅180mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:プレス加工備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミポリッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済みタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177 モートーンリアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177モートーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE177販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24タイプ:HIGH色[カラー]:ブラッシュサイズ:周長570mm、幅180mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:プレス加工備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
薬注ユニットPTSシリーズ タクミナ薬注ユニットPTSシリーズタクミナ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様 YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) バーベキュー仕様YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。テーブル中央にコンロが置けるスペース付きで、お庭で手軽にバーベキューが楽しめる。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブルにパラソル用ホール(直径4cm)付き。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:13、ベンチ:6ブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)コンロスペース:410×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
マワールPT型ステンレス製 大阪タイユーマワールPT型ステンレス製大阪タイユー
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
マワールのステンレス製材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できますまた、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOKマワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ますまた、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55
ワイヤレスLED給電ユニット 共立電子産業ワイヤレスLED給電ユニット共立電子産業
749税込824
1個
8日以内出荷
ワイヤレスLEDに無接点で給電! 本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。 電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。 組み立て不要、電飾などに最適です! 特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-71