カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • 端子台その他関連用品(11)
    • ネジ式端子台(2)
    • DINレール端子台(1)
    • 固定端子台(1)
    • スクリューレス端子台(2)
  • 物流用品(187)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 空調・電設資材(29)
  • 切削工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「ptu」の検索結果

関連キーワード
456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台(PTUシリーズ) 東洋技研端子台(PTUシリーズ)東洋技研
44税込48
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式DINレール
バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002 プロトバイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002プロト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PTU002簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」販売備考:TYPE-Cタイプ:TYPE-C色[カラー]:ブラックサイズ:全長:約200cm材質[素材]:POM+PVC加工[有/無]:無し内容量[数量]:1個付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書USB:Type-C PD 30W電源:バッテリー 12V防水機能:IP67型番:PTU備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等リペア:無し関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001 プロトバイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001プロト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PTU001簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」販売備考:TYPE-Aタイプ:TYPE-A色[カラー]:ブラックサイズ:全長:約200cm材質[素材]:POM+PVC加工[有/無]:無し内容量[数量]:1個付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書USB:Type-A QC3.0 22.5W電源:バッテリー 12V防水機能:IP67型番:PTU備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等リペア:無し関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。タイプTYPE-A電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A QC3.0 22.5W
バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003 プロトバイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003プロト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PTU003簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」販売備考:TYPE-A+Cタイプ:TYPE-A+C色[カラー]:ブラックサイズ:全長:約200cm材質[素材]:POM+PVC加工[有/無]:無し内容量[数量]:1個付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W電源:バッテリー 12V防水機能:IP67型番:PTU備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等リペア:無し関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
東技 端子台 東洋技研東技 端子台東洋技研
68税込75
1箱ほか
当日出荷から3日以内出荷
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
949税込1,044
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
869税込956
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
29税込32
1枚
当日出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計OPTEX(オプテックス)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
90,100税込99,110
1個
当日出荷
仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質SUS304
カップキット Roadpartner(マツダ)カップキットRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー潤工社(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
スリープピロー 高さ調整タイプ アイリスオーヤマスリープピロー 高さ調整タイプアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを2段階調整することができます。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。側生地は抗菌・防臭加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)
質量(g)1230目付(g/m2)(約)115質量(kg)詰めもの:(約)1.0反発度低反発材質(中材)ポリエステル、ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)ポリエステル100%
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
36税込40
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,004税込8,804
1個
翌々日出荷
プロテクター用パーツ オーム電機プロテクター用パーツオーム電機
709税込780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE OSG(オーエスジー)耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNEOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途耐熱合金スターティング穴加工用。材質超硬合金刃数3全長(mm)38.1溝長(mm)12.7シャンク長(mm)25.4表面処理TiAIN系コーティング全長(inch)1.5ドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質PT370
RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
異径ユニオンティー(一般配管用) 潤工社異径ユニオンティー(一般配管用)潤工社
399税込439
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオンティー使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ユニオンティー(一般配管用) 潤工社ユニオンティー(一般配管用)潤工社
459税込505
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオンティー使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質PT370
ホルダ 京セラホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
用途ボーリングバー(止まり穴加工)トラスコ品番647-0971切刃長さ(mm)16.5シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)30シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌々日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
ボーリングバー 京セラボーリングバー京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)40シャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
用途ボーリングバー(止まり穴加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
ホルダ 内径旋削用 京セラホルダ 内径旋削用京セラ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ホルダ C-PTUNL-CHP タンガロイホルダ C-PTUNL-CHPタンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
勝手L寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法L2(mm)19.00寸法WF(mm)18.00寸法RE(mm)0.8型番TNMG160408給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン)タンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入東洋技研
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入東洋技研(1件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
関連キーワード
...