カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- マスク(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アウス(48)
- 鶴見製作所(7)
- VMECA(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- オンダ製作所(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- 雅(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- YAGEO(3)
- 藤井高圧(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ケルヒャー(2)
- ナンシン(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- FSC(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- スリーライク(2)
- ケイエヌトレーディング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pu-050」の検索結果

ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
ショックモニタ
椿本チエイン¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径50 5m
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
サクションホース PU FDA 内径50
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55色白パイプ径(Φmm)ID 50
LAMPU38 ポリウレタンラミネートフィルム
ケイエヌトレーディング¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷ポリウレタン製ラミネートフィルムです。PU-50C用。屋外中長期用で柔軟性、耐久性に優れています。その他【離型紙】紙材質ポリウレタン長さ(m)25厚さ38μ紙管径(inch)3表面グロス紫外線カット有り 屋外中期用RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPU38 ポリウレタンラミネートフィルム
ケイエヌトレーディング¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷ポリウレタン製ラミネートフィルムです。PU-50C用。屋外中長期用で柔軟性、耐久性に優れています。1m単位の切り売り販売。その他【離型紙】紙材質ポリウレタン幅(mm)1370長さ(m)1厚さ38μ表面グロス紫外線カット有り 屋外中期用RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
スリーライク(2件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001着当日出荷独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみ色ブラック
Blu-ray・DVD・CDケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷から翌々日出荷薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から10日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
ユニオン ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット![収納ケース(アルコールチェッカー対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654347-231122-02.jpg)
収納ケース(アルコールチェッカー対応)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥228税込¥2511個当日出荷アルコールチェカー対応の収納ケース。ポケットには電池も収納できる。材質:PU。サイズ:約95×50×30mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PU寸法(mm)約95×50×30包装形態袋入り/1個
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120定格入力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C)対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.4×97(突起物を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)定格出力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C・USB A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C/USB A
リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
折りたたみベッド コンパクト
ナビス(アズワン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷コンパクトに収納できます。 ベッドだけでなくベンチとしても使用可能です。 折りたたんだ状態でも立つ、自立式です。仕様●幅×長さ×高さ:600×1990×400mm●重量:約22kg●材質●▼本体:スチール塗装仕上げ●▼マット:PU(ポリウレタン)レザー●折りたたみ時サイズ:約600×360×650mm●マットサイズ:600×1910mm●床面高さ:約270mm●キャスター:Φ50mm、PP(ポリプロピレン)製(ストッパーなし)●マット厚み:30mm●耐荷重:約150kgアズワン品番8-587-01
プラチェーンダクト
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
スリーライク(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781着当日出荷暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。色イエロー素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100冷却時間最長72時間注水量(mL)最大500
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
カップ型 NIOSH N95マスク 1箱 20枚入
スリーアールソリューション¥1,980税込¥2,1781箱(20枚)当日出荷医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。 5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。 内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。アズワン品番68-4536-53
ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子
OURLY(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷幅61cmの広々とした座面で、あぐらもかけるゆったり設計のデスクチェア。沈み込みすぎない硬さのクッションと、緩やかにカーブした背もたれで、長時間の使用でも快適な座り心地。デスクワークの合間に一息つきたい時は、背座一体型のロッキング機能で、体を預けてゆったりできます。白で統一された脚とキャスターは、全体の印象を軽やかに見せてくれます。生地は2種類柔らかい印象を与えるカジュアルな「フリース生地」は4色。お手入れが簡単で、フォーマルな「PUレザー生地」は1色。座面の高さは43.5cmから50cmまで、6.5cmの範囲で調節が可能となっております。用途オフィスチェア あぐらチェア ゲーミングチェア 在宅勤務 リモートワーク 学習椅子 女性向け 韓国インテリア 淡色 白い脚 まったりリラックス 大人かわいい備考キャスター5個 / ロッキング機能 / 360度回転機能 / 高さ調整(ガス圧式)耐荷重(kg)約100以下梱包数1組立時間約20分(大人2人)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×65.5×80~86






















![収納ケース(アルコールチェッカー対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654347-231122-02.jpg)