延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径50 5m
産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径50、長さ5m
- 適合機種
- IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
- 材質
- ポリウレタン
- ホース長さ(m)
- 5
- パイプ径(Φmm)
- ID 50
- 内容量
- 1個
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
























