カテゴリ

  • メカニカル部品(254)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 制御機器(59)
  • オフィス家具(40)
  • 建築金物(28)
  • 作業服(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 電気材料(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 介護用品(16)
  • 家電(16)
  • 建材・エクステリア(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(12)
  • 保管用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu-2」の検索結果

関連キーワード
1,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(C9)SILICON CASE PU 2 MAZDA(マツダ)(C9)SILICON CASE PU 2MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ACアダプターPU2 タジマツール(TJMデザイン)ACアダプターPU2タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電池対応USB電源ACアダプター
用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプタートラスコ品番817-9819適合機種LE-ZP3729C
富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S) FDK富士通 マンガン乾電池単1(2P) R20PU(2S)FDK
200税込220
1個
3日以内出荷
液漏れしにくく安心!信頼の日本ブランド乾電池!富士通の単1マンガン乾電池2本セットです。自然放電が少なく、長期間の保存にも適しています。日常使いから、懐中電灯やラジオなど、防災用品にも安心してお使いいただけます。
セット内容単1マンガン乾電池2本組材質鉄・亜鉛缶・二酸化マンガン等寸法(mm)Φ33×61
ニルフィスク スクイジー360MM (PU)2個セット(1台分) ニルフィスクニルフィスク スクイジー360MM (PU)2個セット(1台分)ニルフィスク
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6205適合機種SC250
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズドンケル
8,498税込9,348
1足
3日以内出荷から8日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)牛クロム革+人工皮革標準質量(g)790(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ダイナスティ 安全靴PU2 D1005Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1005Nシリーズドンケル
8,498税込9,348
1足
3日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)人工皮革機能耐滑・耐摩耗標準質量(g)760(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプスニーカー
ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズドンケル
8,498税込9,348
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)人工皮革標準質量(g)770(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ダイナスティ 安全靴PU2 D7054Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D7054Nシリーズドンケル
15,980税込17,578
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途主要生産工場・官公庁など形状ハイカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1100(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジック式
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
ダイナスティ 安全靴PU2 D7006Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D7006Nシリーズドンケル
12,980税込14,278
1足
3日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途主要生産工場・官公庁など形状ハイカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1100(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製靴タイプ革靴
ダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D7004Nシリーズドンケル
12,980税込14,278
1足
3日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途主要生産工場・官公庁など形状ハイカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(甲被)牛クロム革靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプ革靴
ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズドンケル
7,998税込8,798
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途主要生産工場・官公庁など形状ローカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)800(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプ革靴
ダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズドンケル
8,498税込9,348
1足
3日以内出荷から7日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)人工皮革機能耐滑・耐摩耗標準質量(g)770(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ダイナスティ 安全靴PU2 D7003Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D7003Nシリーズドンケル
9,798税込10,778
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
用途主要生産工場・官公庁など形状ミドルカットブラック規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底標準質量(g)990(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプ革靴
ダイナスティ 安全靴PU2 D1002Nシリーズ ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1002Nシリーズドンケル
7,998税込8,798
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)牛クロム革+人工皮革標準質量(g)770(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプスニーカー
プッシュワン しょう油差し 台和プッシュワン しょう油差し台和(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
PUクッションL字型 カーボーイPUクッションL字型カーボーイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。長さ(m)1質量(g)460幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55材質ポリウレタン形状L字型取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2 ドンケル静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2ドンケル
8,998税込9,898
1足
3日以内出荷から61日以内出荷
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場形状ローカットホワイト規格JSAA A種認定材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)人工皮革機能軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑標準質量(g)770(26.0cm1足)JIS規格JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジック式靴タイプスニーカー
PU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)PU 融着平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール2種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)形状S1
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2 ドンケル静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2ドンケル
8,998税込9,898
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場形状ローカットブラック材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)牛クロム革機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)800(26.0cm1足)JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプひも靴タイプ革靴
パワーアップニッパー KEIBAパワーアップニッパーKEIBA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
エコな簡易内窓キット アクリサンデーエコな簡易内窓キットアクリサンデー(101件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
PUクッションL字型 特殊用 カーボーイPUクッションL字型 特殊用カーボーイ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。質量(g)1310材質ポリウレタン、スチール取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
ユニクロ パワープレート ACE(エース)ユニクロ パワープレートACE(エース)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
ミラクルピックアッパー ウーゴミラクルピックアッパーウーゴ
418税込460
1本
当日出荷から翌々日出荷
削り器の付いたキャップ付ピンセット不要の吸着式ペン先!極細ストーンやビーズを簡単ピックアップ。 イライラがなくなり、作業がスムーズに。
全長(cm)約17ホワイト
PU野球ボール2P Be Active(ビーアクティブ)PU野球ボール2PBe Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
軽くてソフトで安心して遊べます
材質PUホワイト直径(Φmm)約68質量(g)約30 (1個)
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小型耐薬ギヤポンプ アズワン小型耐薬ギヤポンプアズワン
58,400税込64,240
1個
当日出荷
仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
モリギン ユニクロ パワープレート ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレートACE(エース)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
用途固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ幅(mm)32板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SC-PU2NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)SC-PU2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
11,980税込13,178
1箱(6L×2缶)
4日以内出荷
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
マンガン乾電池 黒 単1形 FDKマンガン乾電池 黒 単1形FDK
259税込285
1パック(2個)
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
...