カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(49)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 医療(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu220」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パンチ PU-220用替刃 PLUS(プラス)[文具]

    強力パンチ PU-220用替刃

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の替刃。替刃の交換が簡単!強力パンチPU-220用替刃。数量:2本入り。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
    適合PU-220材質鋼材
  • 強力パンチ PU-220用刃受 PLUS(プラス)[文具]

    強力パンチ PU-220用刃受

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の刃受け。2穴強力パンチ PU-220用 刃受け。10枚入り。※切れが悪くなった際や最後の数枚がうまく穴が開かない際は、刃の交換と一緒に刃受の交換をおすすめいたします。
    適合PU-220材質POM
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質MC901形状S1
  • 強力パンチ PLUS(プラス)[文具]

    強力パンチ

    PLUS(プラス)[文具]
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚。穴間隔:80mm。穴奥行:7・12mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
    仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D319×H153穴数2(奥行7・12mm)穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット EPU‐220

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
    定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき

    中部コーポレーション
    13,980税込15,378
    1枚
    11日以内出荷
    スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • ワイヤージョウ60センチ G220W-PU Φ12×600mm パープル GORIN(ゴリン)

    ワイヤージョウ60センチ G220W-PU Φ12×600mm パープル

    GORIN(ゴリン)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
    用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mmパープル寸法(Φ×mm)12×600
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • マスキングテープ 220W カモ井加工紙

    マスキングテープ 220W

    カモ井加工紙(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
    用途軽包装用
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
  • PS-P20022B/SPU25A105  ACアダプタ(国内用) 小野測器

    PS-P20022B/SPU25A105 ACアダプタ(国内用)

    小野測器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)
    付属品電源ケーブル付属(国内用)定格出力DC12V/2.08ARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.8定格入力AC100~240V
  • 橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱) 橋本クロス

    橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱)

    橋本クロス
    7,798税込8,578
    1箱(200枚×25袋)
    当日出荷
    粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。
    用途手についた油の拭き取りに。 微細な拭き取りに。トラスコ品番321-5598質量(kg)10.7ホワイトシートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
  • 手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ エスコ

    手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ

    エスコ
    5,240税込5,764
    1双
    翌日出荷
    掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
  • 【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF

    【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル

    KNF
    8,098税込8,908
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
    接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
  • クリップホルダー エスコ

    クリップホルダー

    エスコ
    1,080税込1,188
    1冊
    翌日出荷
    伝票サイズのクリップボード カフェ・レストランでのお会計に最適
  • 【レンタル】ポータブル振動診断器 JFEアドバンテック

    【レンタル】ポータブル振動診断器

    JFEアドバンテック
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
    仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップセット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル
  • CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 CAPTAIN STAG

    CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    放熱しにくい中空2重構造。冷めにくいダブルステンレスマグカップ。持ち手は天然木を使用で熱くなりにくい。本体は段付きなので重ねて収納できます
    材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、取っ手:天然木寸法(mm)70×104×80容量(mL)220質量(g)112
  • RT ジェイド ティーカップ 220cc ローゼンタール

    RT ジェイド ティーカップ 220cc

    ローゼンタール
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 (磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
    容量(mL)220寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×60TKG品番9-2335-1301TKG品番(2017)6-2112-1301食器の種類洋食器
  • CS ヘキサタープUV(サイドポール2本付) CAPTAIN STAG

    CS ヘキサタープUV(サイドポール2本付)

    CAPTAIN STAG
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質タープ:フライ=ポリエステル70D(PU1000mm)、ポール=スチールΦ22mm×220cm、スチールΦ19mm×180cm質量(kg)約4.6寸法(cm)(約)440×440アズワン品番64-9354-18収納時寸法(cm)(約)72×16×17
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 先端用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 先端用

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.340タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1224×N+10)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 中間用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 中間用

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.340タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1224×N+10)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • プレーナヘキサタープセット CAPTAIN STAG

    プレーナヘキサタープセット

    CAPTAIN STAG
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、ポール:スチールΦ22×220質量(kg)約3寸法(cm)(約)400×420アズワン品番64-9354-27収納時寸法(cm)(約)70×14×14
  • マルチコンタクト 66.9474-22 わに口クリップ 20A 20mm, 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9474-22 わに口クリップ 20A 20mm, 赤

    MULTI-CONTACT
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスギア ヘキサタープ440UV CAPTAIN STAG

    エクスギア ヘキサタープ440UV

    CAPTAIN STAG
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質タープ:ポリエステル150D(PU2000mm)、ポール:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト加工)Φ22mmx220cm質量(kg)約3.1寸法(cm)(約)440×440×H220収納時寸法(cm)(約)71×16×16
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)

    Ruby-con
    63税込69
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 【業務用】白いフェイスタオル 中厚手タイプ 220匁 林

    【業務用】白いフェイスタオル 中厚手タイプ 220匁

    1,698税込1,868
    1セット(12枚)ほか
    4日以内出荷
    素材:綿100% 220匁(約69g/枚)白タオル。「中厚手タイプ」は耐久性のあるしっかりめのタオルです。シンプルな白色のタオルは使う場所を選ばずご使用いただけます。内容量違いで使用シーンによって購入いただけます。
    用途屋外作業・清掃・ウエスの代替・アウトドアなど幅広い用途で使用できます。ホワイト質量(g)約69/枚タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×85混率(%)綿100
  • ArtecレジンスターターBOX PREMIUM アーテック[学校教材・教育玩具]

    ArtecレジンスターターBOX PREMIUM

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    7,000税込7,700
    1個
    3日以内出荷
    たっぷり使えるレジン120g入りの本格スターターセット。大容量120g入りのUVレジン液と、アクセサリーパーツ・ドライフラワー・シェルフレーク・空枠など多彩な素材を詰め込んだ豪華スターターキットです。作業に必要な工具も揃っており、届いたその日からネックレスやチャーム、小物づくりが楽しめるオールインワンセットで、初心者から経験者まで幅広く使えます。大容量レジン入りなので惜しみなく使えて、自由な発想で本格クラフトが楽しめます。材質:アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)。サイズ:283×80×220mm。セット内容:大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、ニッパー×1、モールド型×5、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、ドライフラワー×12、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×3、チャーム×5、空枠×5、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、ニッパー×1、モールド型×5、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、ドライフラワー×12、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×3、チャーム×5、空枠×5、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1材質アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)寸法(mm)283×80×220包装形態箱入り適合年齢(歳)8
  • ArtecレジンスターターBOX PREMIUM RICH アーテック[学校教材・教育玩具]

    ArtecレジンスターターBOX PREMIUM RICH

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    8,000税込8,800
    1個
    3日以内出荷
    たっぷり使えるレジン120g入りの本格スターターセット。大容量120g入りのUVレジン液と、アクセサリーパーツ・ドライフラワー・シェルフレーク・空枠など多彩な素材を詰め込んだ豪華スターターキットです。作業に必要な工具も揃っており、届いたその日からネックレスやチャーム、小物づくりが楽しめるオールインワンセットで、初心者から経験者まで幅広く使えます。大容量レジン入りなので惜しみなく使えて、自由な発想で本格クラフトが楽しめます。材質:アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)。サイズ:283×80×220mm。セット内容:大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、モールド型×3、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×2、空枠×2、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容大容量レジン120g×1、レジン用着色剤各10ml×7色(レッド、パープル、スカイブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、ブラック)、UV-LEDライト×1、ジェルマット×1、調色スティック×2、調色カップ×2、研磨パッド×1、精密ピンセット×1、平ヤットコ×1、モールド型×3、透明フィルム×1、キラキラ小瓶×48、シェルフレーク×6、メタルパーツ(シルバー&ゴールド)×24、デザインフィルム×2種、ミックスパーツセット×1、ミール皿×2、空枠×2、アクセサリー用金具セット(カニカン、丸カン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、イヤリング金具、アンブレラマーカー、ボールチェーン、ストラップ、ヘアゴム)×1、レジンのテクニックブック×1材質アクリル系光硬化樹脂、PET、合金、PU、合成樹脂、有機溶剤、ABS、PVC、特殊鋼(SK5)寸法(mm)283×80×220包装形態箱入り適合年齢(歳)8
  • テープ 2 20S-2173U-20 YAMAHA(ヤマハ)

    テープ 2 20S-2173U-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 2 20P-F4312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 2 20P-F4312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • テープ 2 20S-2173U-10 YAMAHA(ヤマハ)

    テープ 2 20S-2173U-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
  • テープ 2 20S-2173U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    テープ 2 20S-2173U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • アシストグリツプ 2 20S-2474W-11 YAMAHA(ヤマハ)

    アシストグリツプ 2 20S-2474W-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • 【冷蔵】協同乳業 カッテージチーズつぶタイプ 220gx2 協同乳業

    【冷蔵】協同乳業 カッテージチーズつぶタイプ 220gx2

    協同乳業
    1,498税込1,618
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    [冷蔵]協同乳業 カッテージチーズつぶタイプ 220g×2個です
    備考冷蔵