曜日別特売

CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220

CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 - CAPTAIN STAGCSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 - CAPTAIN STAGCSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 - CAPTAIN STAGCSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 - CAPTAIN STAG

放熱しにくい中空2重構造。
冷めにくいダブルステンレスマグカップ。
持ち手は天然木を使用で熱くなりにくい。
本体は段付きなので重ねて収納できます

材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、取っ手:天然木
寸法(mm)
70×104×80
容量(mL)
220
質量(g)
112
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UH-2030 7365844873658448UH-2030ライトベージュ
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
UH-2031 7365845773658457UH-2031アッシュパープル
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
UH-2032 7365846673658466UH-2032モーブピンク
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする