カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pu4w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別

    カシムラ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
  • ハンドルキャップ INAX(LIXIL)

    ハンドルキャップ

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1・A-5337・A-6133-1・A-6134・BF-M746TL(R)-D(W)(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(W)(-PU2)-PU3メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)45.4
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド