カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「pudu」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプラインポスト(平面用) リリースボタン付 4穴P1.3x3.19inch ラムマウント

    スプラインポスト(平面用) リリースボタン付 4穴P1.3x3.19inch

    ラムマウント
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:平面用。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無タイプベース
  • ホワイトボード用線引きテープ詰替用 MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用線引きテープ詰替用

    MagX(マグエックス)(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(3個)
    当日出荷
    本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
    テープ長さ(m)13材質テープ:紙厚さ(mm)62高さ(mm)13000
  • ハンディラップ詰替 15μ 三友

    ハンディラップ詰替 15μ

    三友
    319税込351
    1個
    当日出荷
    結ばず巻くだけ、らくらく結束、荷造り用ラップフィルムです。非粘着の結束ラップなので、のり残りがありません。透明のフィルムなので、巻いた状態でも中身を確認できます。ハンドル無しの詰め替えタイプです。雑誌や新聞などの結束に最適です。
    用途荷造りなど。材質ポリプロピレン幅(mm)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×150厚さ(μm)15繰り返し・詰め替え2
  • リムズハンドソープ詰替用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リムズハンドソープ詰替用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,898税込3,188
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    化粧品グレード工業用ハンドソープ(スクラブ入り)です。マイクロプラスチック不使用で自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方です。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現しました。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。さわやかな石鹸の香り。アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合で、手洗い洗浄後に潤い効果をプラスしています。
    用途手指の洗浄にオレンジ商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • ハンディラップ詰替 黒 三友

    ハンディラップ詰替 黒

    三友
    819税込901
    1個
    当日出荷
    結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
    用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20繰り返し・詰め替え対応
  • ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚×6冊)
    当日出荷
    アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です ポップアップディスペンサーにセットしてお使いください。
    形状正方形寸法(縦×横)(mm)76×76仕様通常粘着タイプトラスコ品番829-1074種別ポップアップ式ノート(ケイセン入り)材質アクリル系粘着材イエローサイズシリーズPost-it
  • 帆布頭巾 住友型ツバ無し 日本光器製作所(NIKKO)

    帆布頭巾 住友型ツバ無し

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
    材質帆布質量(g)130長さ(cm)39頭囲(cm)58
  • ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ブラウンマークスクリップ専用の詰替用 可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。 優しいフローラルムスク調の香り
    香り香り有寸法(mm)134×86×88質量(g)2.4×2取付エアコン取付
  • 俺のボディソープ詰替 ミツエイ

    俺のボディソープ詰替

    ミツエイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個(840mL)
    当日出荷
    汗・ニオイもスッキリ爽快。消臭効果の高い銀イオンを配合。シトラスミントの香り。
    商品タイプ詰替用
  • レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)

    コクヨ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    レーザー緑色光付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • 帆布ズキン 富士グローブ

    帆布ズキン

    富士グローブ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
    材質帆布
  • 帆布頭巾 住友型ツバ付き 日本光器製作所(NIKKO)

    帆布頭巾 住友型ツバ付き

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
    材質帆布質量(g)140長さ(cm)39頭囲(cm)58
  • パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
    用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
  • DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]

    DNAストラップ作り

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    3日以内出荷
    生命の神秘DNAモデルのストラップをビーズでつくろう。DNAのしくみを学習できる解説付 ビーズを使って、DNAモデルのストラップを作るキットです。、DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。材質:ワイヤー。サイズ:完成時:約18×18×80mmストラップ長さ:50mm。セット内容:竹ビーズ(赤・青・黄・緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1、ワイヤー×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50
  • レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム コクヨ

    レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム

    コクヨ
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
  • 地震分布図 ナリカ

    地震分布図

    ナリカ
    590税込649
    1セット
    4日以内出荷
    種別2種
  • かんたんフロアランプづくり アーテック[学校教材・教育玩具]

    かんたんフロアランプづくり

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    637税込701
    1セット
    4日以内出荷
    雰囲気のあるランプが簡単につくれる!電池付き単3電池3本付
    セット内容電池式ランプ台×1、PPシェード×1、黒色画用紙×1、6色ステンドシール×1材質紙、PP、ABS包装形態PP袋入組立寸法(mm)最大93×93×250アズワン品番65-2744-60
  • 防爆型LED パイプ吊りタイプ用パイプ Panasonic(パナソニック)

    防爆型LED パイプ吊りタイプ用パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIX

    ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード

    HELIX
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
  • クリーニングモップ ズーム 広島

    クリーニングモップ ズーム

    広島
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    壁・窓・床と多用途に使用出来ます。マジック式。ズーム長さ720~1,200mm
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体

    ODELIC(オーデリック)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体

    ODELIC(オーデリック)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
  • AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)

    AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
    その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)機能風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型
  • DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)

    DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体

    ODELIC(オーデリック)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
    その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17
  • カーオール(CARALL) ブラウンマークス クリップ詰替用 晴香堂(旧:オカモト産業)

    カーオール(CARALL) ブラウンマークス クリップ詰替用

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    639税込703
    1個(2.4g×2個)
    6日以内出荷
    車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコンルーバーから香り広がるエアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
    用途車用芳香剤香りホワイトアンバー分類車用芳香剤取付エアコン取付
  • スプラインポスト用レールアダプター ラムマウント

    スプラインポスト用レールアダプター

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:118g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x 1.5inch小ネジ、1/4inch-20ナット。必須商品:RAM-114BMPURAM-114BMPU,RAM-114BMURAM-114BMU,RAP-AAPUBURAP-AAPUBU,RAP-AAPUDURAP-AAPUDU
    仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプベース