カテゴリ
- パソコン/周辺機器(214)
- 自動車純正部品(154)
- 切削工具(105)
- 科学研究・開発用品(76)
- バイク純正部品(72)
- 制御機器(44)
- 建築金物(41)
- 作業工具(35)
- バイク部品(32)
- 住設機器(23)
- 測定用品(22)
- メカニカル部品(20)
- 介護用品(20)
- 家電(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自転車部品(18)
- トラック純正部品(18)
- 安全靴・作業靴(16)
- 清掃用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 事務用品(15)
- 溶接用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 安全用品(11)
- 医療(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(8)
- テープ(7)
- 作業服(7)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 日用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 救急・衛生(5)
- 農業機械(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 接着剤・補修材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- レイ・アウト(188)
- トヨタ(83)
- Kawasaki(69)
- タンガロイ(47)
- MAZDA(マツダ)(38)
- RIDGID(日本エマソン)(32)
- SKC(環境測定)(26)
- ユニックス[建築金物](24)
- イスカル(21)
- RS PRO(21)
- ノーリツ(20)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 三菱ふそう(17)
- ユニケース(17)
- 荒川産業(16)
- 三木精機(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
- ジーエルサイエンス(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「puf」の検索結果

低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷Low-volume PUF Tubeで、PUF/ガラス繊維フィルター構成、1セクション仕様とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に76 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様、セパレーターはスクリーン/ナイロンリングの構成です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・ガラス繊維フィルター
低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム フラット型
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム波型
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
スコーライトハンドパット
イチグチ(6件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用種別スコーライト寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布適合材金属、木工、プラスチック、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
低反発ウレタンスポンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック
Flash Forge¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質TPU色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質TPU色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)
SKC(環境測定)¥32,980税込¥36,2781個46日以内出荷Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)
低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個46日以内出荷Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、1500 mgの吸着剤(20/60 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成●分析方式:特殊用途使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF/XAD-2/PUF(3層構成)
高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781個46日以内出荷High-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブ内に50 mmのPUF、10 gmの吸着剤(20/60 mesh)、25 mmのPUFを充填しています。EPA 600/8-80-038およびNon-agency method 38に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・XAD-2・PUF(3層構成)
タイプC ケーブル ( Type C to C ) PD 60W
エレコム¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
収納カート
ヤマト科学¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から30日以内出荷材質本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂材質(本体)木製材質(天板)耐水パーティクルボード色(天板)白均等耐荷重(kg)20色(本体)白
高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
低容量PUF交換用PUF(30 mm・洗浄済・50個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50個)46日以内出荷226-124 PUF Tube用の交換用Low-volume PUFで、サイズ30 mmの仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様充填剤処理:洗浄済み保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。用途SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF(単層構成)
ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - U.FL プラグ - ジャック, HRMP-U.FLJ(40)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷長さ(mm)10.7材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBU.FLオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ギター万年筆
寺西化学¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷万年筆の魅力を知りたい方におすすめの一本。ならではの気持ちよい書き心地が楽しめます。コンバーター式で本格仕様。さらりと手馴染みのよい質感と重み。使う人を選ばず、飽きのこないエレガントなクラシカルデザイン。使うほどに愛着が湧く理由がつまった万年筆です。。気軽に手にできる価格でありながら、本格的に万年筆が楽しめます。年齢やシーンを選ばず使え、万年筆が初心者の方にもおすすめです。高級感のある専用箱つきでギフトに最適です。材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム本体質量(g)30
PUFチューブ用 チューブホルダー
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781個47日以内出荷低流量PUFチューブホルダーは、耐久性のある保護カバー付きフィッティング、3 ftのチューブ、およびカラークリップを含みます。調整式低流量ホルダーは使用しないでください。用途耐久性に優れたSKC製の特殊チューブ用保護チューブホルダーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)22 ×100
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-30接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-29接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-28接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
【取り外し可能ポーチ付き】【180度開く】Rename ハンドル付き メイクポーチ
トップハウス¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷[型番:RPG23028]。使いたいアイテムがすぐ見つかる。ガバっと大きく開くから使いたいアイテムが一目瞭然で使い勝手抜群!。仕切りが豊富で、メイク道具の定位置が決まるからゴチャつかずスッキリ整理整頓できます。大容量・多機能はもちろんサっと取り出せストレスフリー。すべてのコスメが収納可能な大容量。細々とした小物やメイク道具、ハンドクリームやコンパクトヘアアイロンやコンタクトなど。サニタリーアイテム等の日用品からヘアケア用品までたっぷり入ります。コスメボックスとしての使用はもちろん、たくさん収納できるので旅行等にもとっても便利です。たくさんの仕切りで小物も整理整頓。パレットやチューブなどが収納できるよう底が抜けた仕様のポケットは。大中小の大きさがあり、用途に合わせ収納でき、ゴミやホコリが溜まりにくいのもポイント。真ん中の仕切り部分のポケットにはチャックが付いておりブラシ収納などに便利。閉めたときに反対側にアイテムがいかないように仕切りの高さにもこだわりました。いつでも清潔でお手入れも簡単。取り外し可能な内装ポーチはナイロン素材なので化粧品がついて汚れてしまっても洗えるようになっています。汚れたブラシやパフ等の収納にとっても役立ちます!。上質なフェイクレザー仕様で高級感。ファスナーがゴールドで上品に高見えオシャレポイント。シンプルなデザインでインテリアにも馴染みやすく。見た目もオシャレな太めのハンドルで持ち運びやすさもバッチリ◎用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ダークグレー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ブルー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g イエロー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト12方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-32接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(M4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(M4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート最高使用圧力686kPa方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-31接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ブラック
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト16方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数16ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-33接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g レッド
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g アイボリーホワイト
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
ユニオンフランジ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
...