カテゴリ
- 切削工具(17)
- 手袋(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pugb」の検索結果

PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。厚さ(mm)0.7色ブラック入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
PU厚手手袋エンボス加工
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5質量(g)45
コロタップ200 ポイントタップ G B145
サンドビック¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種B145
コロタップ200 ポイントタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ G B110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B110
コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
セパハン用ハンドルクランプ GB350/S(21-22)専用
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷セパレートハンドルに使うハンドルクランプ。 GB350/Sをセパハンにするためのハンドルクランプ。用途セパハン用ハンドルクランプ適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]