カテゴリ

  • バイク純正部品(325)
  • 切削工具(46)
  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(40)
  • トラック純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • バイク部品(33)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 自転車部品(14)
  • 家電(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 農業機械(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puls」の検索結果

733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータPULS
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULSPULS DINレール取付電源 / パネル取付電源PULS
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
PULS 予備モジュール PULSPULS 予備モジュールPULS
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
PULS,GEN.COMP. ホンダPULS,GEN.COMP.ホンダ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
PULS GEN ASSY ホンダPULS GEN ASSYホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
CLAMP,PULS GEN CO ホンダCLAMP,PULS GEN COホンダ
779税込857
1個
4日以内出荷
CLAM PULS GEN COR ホンダCLAM PULS GEN CORホンダ
779税込857
1個
4日以内出荷
PULS GEN COMP. ホンダPULS GEN COMP.ホンダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
GROMMET PULS,CORD ホンダGROMMET PULS,CORDホンダ
349税込384
1個
4日以内出荷
CASE,INJ PULS GEN ホンダCASE,INJ PULS GENホンダ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
PULS UPS無停電電源 PULSPULS UPS無停電電源PULS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
GSKT,PULS GEN COV ホンダGSKT,PULS GEN COVホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
CLAMPER,CORD(PULS   32112MBN670 ホンダCLAMPER,CORD(PULS 32112MBN670ホンダ
459税込505
1個
4日以内出荷
DualDuty PULS Art.260 横田DualDuty PULS Art.260横田
2,498税込2,748
1セット(6個)
5日以内出荷から8日以内出荷
キルティング用糸。特殊加工により糸がコーティングされているために大変滑りが良く、もつれる心配がありません。厚手の縫製やステッチ、ギャザーにも使えます。
長さ(m)228材質ポリエステル68%、綿32%番手40番使用針キルティング針9~12
CLAM,B,PULS GEN C ホンダCLAM,B,PULS GEN Cホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
CLAMPER PULS CORD   11109GM0000 ホンダCLAMPER PULS CORD 11109GM0000ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
GASCKET PULS              J9110-6107-56 KawasakiGASCKET PULS J9110-6107-56Kawasaki
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J9110-6107-56
ZF ディフレクター RM60PULS ZefalZF ディフレクター RM60PULSZefal
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
ブラック
LED表示灯 Nightsearcher NightsearcherLED表示灯 NightsearcherNightsearcher
3,898税込4,288
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドパネル XC型 ナイキエンドパネル XC型ナイキ
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計レーザーテクノロジー(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく)電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります)レーザークラス1クラス (アイセーフ)Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計レーザーテクノロジー(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計レーザーテクノロジー
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様望遠倍率:7倍セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56寸法(mm)130×50×110質量(g)385電源リチウム電池CR123A×1個精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ使用環境温度(℃)-20~60電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)レーザークラス1クラス (アイセーフ)Bluetooth通信可能測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
エフェクター/トレモロ Electro Harmonixエフェクター/トレモロElectro Harmonix
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
NANO PULSAR は、クラシックなアナログ・トレモロを Nano サイズに凝縮したモデル。シンプルな操作系ながら、幅広い揺れ幅とリズム感を生み出す実戦的トレモロペダル。・アナログ回路による温かく自然なトレモロサウンド。・DEPTH と RATE の 2 ノブで直感的に揺れ幅とスピードを調整。・三角波/矩形波の切替スイッチで揺れのキャラクターを変更。・矩形波ではよりハードで切れのあるチョップ感を演出。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO PULSAR。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Tremolo。・波形:Triangle/Square。・コントロール:Rate、Depth、Waveform Switch。・回路:アナログトレモロ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012360
パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用 HOBUTパルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用HOBUT
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パルスモジュール●併用可能製品:M850多機能メータRoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/トレモロ Electro Harmonixエフェクター/トレモロElectro Harmonix
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
SUPER PULSAR は、アナログ回路による温かいトレモロに、波形編集・タップテンポ・ステレオ出力など高度な機能を統合したフラッグシップ・トレモロ。クラシックな揺れから複雑なリズムパターンまで、幅広いモジュレーションを精密にコントロールできる多機能モデル。・アナログ回路による温かく自然なトレモロサウンド。・SINE/TRIANGLE/SQUARE など多彩な波形を選択可能。・WAVEFORM スライダーで独自の波形カーブを作成。・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易。・MULTI モードで拍子や分割を設定し、複雑なリズムを生成。・DEPTH、RATE、SHAPE など細かなパラメータ調整が可能。・STEREO 出力により広がりのある揺れを演出。・ENVELOPE モードで演奏の強弱に応じた動的トレモロを生成。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPER PULSAR。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Tremolo / Modulation。・コントロール:Depth、Rate、Shape、Waveform、Tap Tempo、Envelope、Multi、Preset。・機能:アナログトレモロ、多波形、波形編集、タップテンポ、ステレオ出力、プリセット保存。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011585
レーザー距離計 レーザーテクノロジーレーザー距離計レーザーテクノロジー
659,800税込725,780
1個
6日以内出荷
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅フロントカーテン ストレート バラ柄レース
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
高さ(mm)約145(フレンジ込み)
フロントカーテン 華恋 (ストレート) 雅フロントカーテン 華恋 (ストレート)
7,698税込8,468
1枚
19日以内出荷
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。
用途内装パーツ
フロントカーテン モンブランローズ (ストレート) 雅フロントカーテン モンブランローズ (ストレート)
7,698税込8,468
1枚
19日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。
用途内装パーツ
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
739税込813
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
保護メガネ RSX-5 VF-P TGK(東京硝子器械)保護メガネ RSX-5 VF-PTGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで) 小型、超軽量で、快適なかけごこち 曇りに強いVF puls+コートレンズ使用 防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160本体質量(g)26フレームクリアミド(TR-90)仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR形状2眼型材質(レンズ)ポリカーボネート
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
319税込351
1パック(1本)
当日出荷
幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
ソルティガ SLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SLJDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
SLJに求められる感度を実現する『SMT』(61MS TG、61MLS TGを除く)。青物と真っ向勝負できるパワーを誇るX45。SLJロッドに待望のスリルゲーム(メガトップ)モデルが登場(61MS TG、61MLS TGのみ)。ブランク素材は高強度で強い粘りを見せるHVFナノプラス。SLJに最適なリールシートを採用。スピニングモデル:軽量・高感度エアセンサーシートスリムフィット。ベイトモデル:パーミング性の良いFuji製PULS。最高峰ならではの感度と強度を追求した1ピース構造。
質量(g)ルアー:15~60(ジグ)継数(本)1適合ライン(号)PE:0.4~1.0
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)TENRYU(天龍製鋸)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・シャロー・乗せモデル>50mより浅場でバーチカルに探り、バイトが浅く渋い状況で「乗せ」に対応したモデル。バーチカルで30~100gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に低弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラー状のブランクを構成し、バイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)96最大ドラグ(kg)2継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)1.4カーボン(%)83グラス(%)17適合ルアー質量(g)Vertical30-100,DoteraMAX150適合ライン(号)PE:MAX1.0魚種タイラバ・ジグ/マダイ
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)TENRYU(天龍製鋸)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<キャスト・掛けモデル>キャストにて広範囲を探り、アタリを感じ積極的にフッキングを入れていく「早掛け」や、鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。バーチカルで45~160g、キャストは75gまで可能です。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、キャストと掛けに特化したアクションです。Top Guide(#6) Butt Guide(#16)タイプS(スピニング)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)101最大ドラグ(kg)3継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)160先径(mm)1.1カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)Vertical45-160,DoteraMAX200,CastMAX75適合ライン(号)PE:MAX1.2
MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)TENRYU(天龍製鋸)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<バーチカル・シャロー・掛けモデル>50mより浅場でバーチカルに探り、「早掛け」に特化したモデル。バーチカルで45~160gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、ディープエリアでのバイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)100最大ドラグ(kg)3継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)1.2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)Vertical45-160,DoteraMAX200適合ライン(号)PE:MAX1.2魚種タイラバ・ジグ/マダイ
MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)TENRYU(天龍製鋸)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<ドテラ・掛けモデル>広いエリアをドテラで探り、アタリを感じ積極的にフッキングを入れていく「早掛け」や、鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。ドテラで50m前後の浅場で60~120gが扱い易く、ディープでは200g前後のタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成。Top Guide(#5) Butt Guide(#10)タイプB(ベイト)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)129最大ドラグ(kg)4継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)159先径(mm)1.5カーボン(%)84グラス(%)16適合ルアー質量(g)Vertical60-200,DoteraMAX300適合ライン(号)PE:MAX1.5魚種タイラバ・ジグ/マダイ
...