カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「pun-4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210差込角(mm)12.7
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ) トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法L(mm)63寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • スパンミシン糸 日本紐釦貿易

    スパンミシン糸

    日本紐釦貿易
    679税込747
    1本(3000m×1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    お得な大牧3000m!
    材質ポリエステル糸の長さ(m)3000番手60番
  • 掃除口(VP・VU兼用) アウス

    掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) トップ工業

    インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)

    トップ工業
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075材質SCM435質量(g)2500差込角(mm)12.7(1/2”)セット商品数12ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット