カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「puw-10」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(1件のレビュー)
77税込85
1組
当日出荷
PUWシリーズ側板
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオソフトPEエプロン メディテックジャパンネオソフトPEエプロンメディテックジャパン
859税込945
1箱(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。サイズフリー材質ポリエチレン幅(cm)約68全長(cm)約120厚さ(mm)約0.017ひも長(cm)約50
フェンダ フロント(ピンク) 53111-42J10-PUW スズキフェンダ フロント(ピンク) 53111-42J10-PUWスズキ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
カバー ハンドルフロント(ピンク) 56311-42J10-PUW スズキカバー ハンドルフロント(ピンク) 56311-42J10-PUWスズキ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
カバー フレームレフト(ピンク) 47211-42J10-PUW スズキカバー フレームレフト(ピンク) 47211-42J10-PUWスズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
カバー フレームライト(ピンク) 47111-42J10-PUW スズキカバー フレームライト(ピンク) 47111-42J10-PUWスズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
28税込31特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(6件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研ショートバー(□B8-Jタイプ)東洋技研
209税込230
1個ほか
当日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研
92税込101
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
端子台オプション カバー 東洋技研端子台オプション カバー東洋技研
939税込1,033
1枚
欠品中
標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。
適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 東洋技研DINレール・専用金具東洋技研
78税込86
1枚
当日出荷
材質PVC高さ(mm)0.5
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形鶴見製作所
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(SBR7Aタイプ)東洋技研
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(□BR8タイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8タイプ)東洋技研
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500