カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 空調・電設資材(8)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「pv17」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
アルミピンバイス SK(新潟精機)アルミピンバイスSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
透明カップ バイオ キラカク 13-25B 黒 リスパック リスパック透明カップ バイオ キラカク 13-25B 黒 リスパックリスパック
829税込912
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくい「カンタン篏合」。軽量化&バイオで環境に優しい!※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)127×127×25質量(g)5
透明カップ バイオ キラカク 13-25B リスパック リスパック透明カップ バイオ キラカク 13-25B リスパックリスパック
849税込934
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくい「カンタン篏合」。軽量化&バイオで環境に優しい!※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)127×127×25質量(g)5
透明カップ バイオ キラカク 13-25B 白 リスパック リスパック透明カップ バイオ キラカク 13-25B 白 リスパックリスパック
939税込1,033
1袋(50点)
4日以内出荷
弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくい「カンタン篏合」。軽量化&バイオで環境に優しい!※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)127×127×25質量(g)5
カットグリップ チップ GPV イスカルカットグリップ チップ GPVイスカル
74,980税込82,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。
用途プーリーV溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GPV イスカルチップ GPVイスカル
73,980税込81,378
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入BOURNS
57,980税込63,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 PVシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
シリーズPVシリーズ(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト照明電球型LED照明洗面ボウル一体型
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし)三桂製作所(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
防水プリカ用水抜きカップリング 三桂製作所防水プリカ用水抜きカップリング三桂製作所
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
368税込405
1個
翌日出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
【レンタル】汎用振動計(校正書付) リオン【レンタル】汎用振動計(校正書付)リオン
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
FOG LAMP (G1) G17P-V7-220 MAZDA(マツダ)FOG LAMP (G1) G17P-V7-220MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
リアスポイラー (B3) MAZDA(マツダ)リアスポイラー (B3)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ油研工業
74,980税込82,478
1個ほか
翌々日出荷から120日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
2連ベーンポンプ 油研工業2連ベーンポンプ油研工業
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
チューブ キャブレターPV 17217GCCC51 ホンダチューブ キャブレターPV 17217GCCC51ホンダ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17217-gcc-c51
INSTRUMENTS GROUP PV GTS SUPER 300 '17 1D001598 piaggio(ピアッジオグループ)INSTRUMENTS GROUP PV GTS SUPER 300 '17 1D001598piaggio(ピアッジオグループ)
85,980税込94,578
1個
31日以内出荷
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格MW650部品名称ネームプレート関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB)図解NoMW650(PV) 部品_No.17、MW650 工業用ポンプ部品_No.19450
ネームプレート(MW1050) BIGM(丸山製作所)ネームプレート(MW1050)BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格MW1050部品名称ネームプレート(MW1050)関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.78MB)図解NoMW1050(PV) 部品_No.17、MW1050 工業用ポンプ部品_No.17
クランクジク BIGM(丸山製作所)クランクジクBIGM(丸山製作所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
規格ソザイ105256部品名称クランクジク関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.61MB)図解No926573MW681K 部品_No.16、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.15、MW650(PV) 部品_No.5、MW1051 工業用ポンプ部品_No.19、MW1530 部品_No.17、MW1050(PV) 部品_No.5、MW1051-2 部品_No.21、MW650 工業用ポンプ部品_No.13、MW1050-FT 部品_No.5、MW650-2 部品_No.21、357755MW681K 部品_No.18、MW651(2009) 部品_No.24、MODEL1531(エクセル) 部品_No.16、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.22、MW1052-2 部品_No.17、MW1531 部品_No.16、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.15、MW1540-2 部品_No.16、MW1540 部品_No.8、MW1052 部品_No.12、MODEL1530(エクセル) 部品_No.17、MW1050 工業用ポンプ部品_No.5、MW1051F-2 部品_No.21、MW651 工業用ポンプ部品_No.24、MODEL1540(エクセル) 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.21
ベアリング 30207 BIGM(丸山製作所)ベアリング 30207BIGM(丸山製作所)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング 30207関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.61MB)図解NoMW1052 部品_No.14、MODEL1531(エクセル) 部品_No.18、MW650(PV) 部品_No.7、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.17、MODEL1530(エクセル) 部品_No.19、MW651(2009) 部品_No.26、357755MW681K 部品_No.20、MW1050 工業用ポンプ部品_No.7、926573MW681K 部品_No.18、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.17、MW1051F-2 部品_No.23、MW1531 部品_No.18、MW650-2 部品_No.23、MW1540 部品_No.6A、MW1052-2 部品_No.19、MW1051 工業用ポンプ部品_No.21、MW1050(PV) 部品_No.7、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.24、MW1050-2 部品_No.23、MW650 工業用ポンプ部品_No.14、MW1540-2 部品_No.18、MW1530 部品_No.19、MW651 工業用ポンプ部品_No.26、MW1051-2 部品_No.23
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格チヨウセイヨウ部品名称パツキン関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.61MB)図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.59、MODEL1531(エクセル) 部品_No.22、357755MW681K 部品_No.24、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.61、MW650(PV) 部品_No.58、MW1530 部品_No.23、MODEL1530(エクセル) 部品_No.23、MW1050 工業用ポンプ部品_No.58、MW651(2009) 部品_No.11、MW1050(PV) 部品_No.58、MW651 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.17、926573MW681K 部品_No.62、MW1531 部品_No.22、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.21、MW1540 部品_No.31
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格148X126X2.4部品名称Oリング関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.75MB)図解NoMW1530 部品_No.11、MW1052-2 部品_No.11、926573MW681K 部品_No.10、MW1050-2 部品_No.15、MW820H 工業用ポンプ部品_No.9、MW1531 部品_No.10、MW1051F-2 部品_No.15、MW650-2 部品_No.15、MW1050-FT 部品_No.25、MW1540 部品_No.17、MW650 工業用ポンプ部品_No.6、MODEL1530(エクセル) 部品_No.11、MODEL1531(エクセル) 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.25、MW620H 工業用ポンプ部品_No.9、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.9、MW650(PV) 部品_No.25、MW651 工業用ポンプ部品_No.20、MW1050 工業用ポンプ部品_No.25、357755MW681K 部品_No.12、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.9、MW1052 部品_No.6、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.8、MW651(2009) 部品_No.20、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.10、MW1051-2 部品_No.15、MW1051 工業用ポンプ部品_No.11、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.16、MW1540-2 部品_No.10、MODEL1540(エクセル) 部品_No.17
INSTRUMENTS GROUP PV Sprint 4T 3V '17 1D001501R piaggio(ピアッジオグループ)INSTRUMENTS GROUP PV Sprint 4T 3V '17 1D001501Rpiaggio(ピアッジオグループ)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
EXHAUST PV PX 125 150 '11 '17 1A004723R5 piaggio(ピアッジオグループ)EXHAUST PV PX 125 150 '11 '17 1A004723R5piaggio(ピアッジオグループ)
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
オプティカルフラット HMPシリーズ シグマ光機オプティカルフラット HMPシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
3ポジションシリンダ (RZQB~) SMC3ポジションシリンダ (RZQB~)SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
作動方式複動片ロッド
SUPPORT PV 175802 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT PV 175802piaggio(ピアッジオグループ)
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
LEVER AVV PV 1743116 piaggio(ピアッジオグループ)LEVER AVV PV 1743116piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
LEVER AVV PV 1743106 piaggio(ピアッジオグループ)LEVER AVV PV 1743106piaggio(ピアッジオグループ)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
TRANSMISSION PV 1743582 piaggio(ピアッジオグループ)TRANSMISSION PV 1743582piaggio(ピアッジオグループ)
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
FENDER ANT PV 125 PX 1774976 piaggio(ピアッジオグループ)FENDER ANT PV 125 PX 1774976piaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷