カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,565)
  • バイク純正部品(449)
  • FA担当者のオススメ新商品(136)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 空調・電設資材(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • テープ(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 防災用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv50」の検索結果

関連キーワード
2,177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷から3日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
SPニス用刷毛 ハンディ・クラウンSPニス用刷毛ハンディ・クラウン
319税込351
1本
3日以内出荷
速乾水性ニス対応透明感のある美しい仕上げが可能です。
用途水性ニスなどに材質(毛)化繊・山羊毛主な用途ニス用材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス NEOTEC(榮製機)精密バイスNEOTEC(榮製機)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュバイアルSCC PVシリーズ アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズアズワン
8,590税込9,449
1パック(5袋×10本)
当日出荷から10日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC)エア駆動式リフター上向き・下向き兼用エイテック(ATEC)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)スピッチバイアルNEG(日電理化硝子)
51,980税込57,178
1箱(20本)
4日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアルスクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
759税込835
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。 上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMRoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
302,980税込333,278
1台
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
プレインベアプレス成形品 プレインベアプレインベアプレス成形品プレインベア
4,198税込4,618
1個
当日出荷
構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)50タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
エムPPバイアル瓶 三商エムPPバイアル瓶三商
19,980税込21,978
1セット(300個)
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
ワイヤーカットバイス ギガ・セレクションワイヤーカットバイスギガ・セレクション
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
浮き上がり防止機能付き
材質SUS420硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50川西水道機器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0439材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LEDベースライト ワイドベース (分離型) 日動工業LEDベースライト ワイドベース (分離型)日動工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。 ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。 蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途オフィス・会議室・廊下の天井にトラスコ品番238-9795セット内容トラフ用サイドカバー×2材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.2高さ(mm)54タイプ蛍光灯40形×2灯相当電圧(V)100/200消費電力(W)39アズワン品番65-1856-73明るさ(Lm)6740標準消費電力料金(円/h)0.98
LEDベースライト40形逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形逆富士型ワイド日動工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形トラフ型 日動工業LEDベースライト40形トラフ型日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形反射笠型 日動工業LEDベースライト40形反射笠型日動工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形逆富士型スリム日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース13(1/2) KVKフレキシブルホース13(1/2)KVK
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304仕様EPDMパッキンタイプ
プレインベア ヘビーデューティータイプ エイテック(ATEC)プレインベア ヘビーデューティータイプエイテック(ATEC)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
499税込549
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型ワイド日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型スリム日動工業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業LEDベースライト40形 反射笠型日動工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25mtesa(テサ/テサテープ)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1334主な用途滑り止め表面(形状)フラットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイスNEOTEC(榮製機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25mtesa(テサ/テサテープ)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
I Series(IDF-KPV) SMCI Series(IDF-KPV)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
...