カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pv50bs」の検索結果

プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から9日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-50B~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-50B~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-50B~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-50B~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-50B~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-50B~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥79,980税込¥87,9781個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応