カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「pv63」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T3~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T3~)

    CKD
    ¥4,763~税込¥5,239~
    1個
    23日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • ポータブル電源 240W juiceGO BougeRV

    ポータブル電源 240W juiceGO

    BougeRV
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトな240Whポータブル電源。頑丈な持ち手付きで片手で持ち運びも楽々。わずか2.85kgと非常に軽量&小型なのでリュックやカバンに入れることができ軽やかに持ち歩けます。アウトドアやワーケーションなど様々なシーンで活躍、パススルー対応です。110VのACコンセント、DCカーポート、USB-C×2、USB-Aの合計5ポートを搭載。多様なデバイスへの高出力供給を実現。AC最大150W出力に対応し、多くの機器や端末に使用することができます。Type-Cは最大100W対応、ノートPCにも給電可能です。コンセント(ACアダプター付属)、ソーラーパネル(別売り)、USB、シガー充電の4種類の充電方法。充電時間は約2.45h。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で約3500回の充放電サイクルを実現。視認性の高いLEDライト付きで災害時にも役立ちます。スマートフォン(20w)約12回、ノートパソコン(60w)約4回、ドローン(80w)約3回、ポータブル冷蔵庫(50w)約4.8h
    付属品63W ACアダプター×1、シガーソケットケーブル×1、60W USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書寸法(mm)約260×169×66容量240Wh出力AC出力:最大150W (最大瞬間値300W)、USB出力:USB-C1 100W、USB-C2 30W、USB-A1 18W、シガーソケット出力:最大130W本体質量(kg)約2.85入力AC入力:63W 最大100W(充電時間約5時間30分)、PV入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、Type-C入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、シガーソケット入力:最大100W(充電時間約2時間30分)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電可能回数3000回以上
  • Oリング P22A FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P22A FPM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格P22AFPM部品名称Oリング P22A FPM図解NoMW1050-2 部品_No.76、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.61、MW1050-FT 部品_No.57、MW1051-2 部品_No.62、MW1052-2 部品_No.78、MW1050(PV) 部品_No.74、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.45、MW1052 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.63、MW650-2 部品_No.77、MW7HP110B 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.60、MW1051F-2 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.64、MW650(PV) 部品_No.73、MW651 工業用ポンプ部品_No.64
  • シールケースクミタテジグ BIGM(丸山製作所)

    シールケースクミタテジグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールケースクミタテジグ図解NoMW651 工業用ポンプ部品_No.91、MW650(PV) 部品_No.85、MW651(2009) 部品_No.72、MW650-2 部品_No.93、MW1050-2 部品_No.93、MW1051F-2 部品_No.97、MW1051 工業用ポンプ部品_No.63、MW1050(PV) 部品_No.87、MW650 工業用ポンプ部品_No.62、MW1052 部品_No.89、MW1052-2 部品_No.96、MW1051-2 部品_No.96、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.92
  • レールクミタテ BIGM(丸山製作所)

    レールクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    備考71~74フクム部品名称レールクミタテ図解NoMW1050-2 部品_No.67、MW820H 工業用ポンプ部品_No.62、MW1531 部品_No.69、MW620H 工業用ポンプ部品_No.62、MW1530 部品_No.69、MW1052-2 部品_No.66、MW1050(PV) 部品_No.65、MW651 工業用ポンプ部品_No.69、MW650(PV) 部品_No.63、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.60、MW1051F-2 部品_No.68、MW1540-2 部品_No.57、357755MW681K 部品_No.70、MW1540 部品_No.56、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.68、MW1051-2 部品_No.68、MW650-2 部品_No.67、MW1052 部品_No.63
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM規格P6部品名称Oリング図解NoMW1530 部品_No.77、MW7HP40R(2004) 部品_No.67、MW1531 部品_No.78、MW781 部品_No.69、MW1051-2 部品_No.78、MW311 工業用ポンプ部品_No.63、MW1050(PV) 部品_No.73、MW1051F-2 部品_No.78、MW1052-2 部品_No.74、MW1050-2 部品_No.75、MW530 工業用ポンプ部品_No.59、MW7HP70B 部品_No.60、MW651 工業用ポンプ部品_No.78、MW7HP110B 部品_No.58、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.78、MW650(PV) 部品_No.72、MW7HP40L(2004) 部品_No.67、MW270B 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.62、MW1052 部品_No.71、MW560 工業用ポンプ部品_No.64、357755MW681K 部品_No.79、MW310 工業用ポンプ部品_No.59、MW650-2 部品_No.76、MW781K 部品_No.69
  • ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    規格3/4-14NPT部品名称ストリートエルボ図解NoMW650(PV) 部品_No.69、MW651(2009) 部品_No.77、MW650 工業用ポンプ部品_No.63、MW651 工業用ポンプ部品_No.75、MW650-2 部品_No.73
  • レール BIGM(丸山製作所)

    レール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レール図解NoMW1051F-2 部品_No.69、MW651(2009) 部品_No.73、MW1540-2 部品_No.58、MW1051-2 部品_No.69、MW650-2 部品_No.68、MW651 工業用ポンプ部品_No.70、MW1530 部品_No.70、MW1540 部品_No.57、MW820H 工業用ポンプ部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.56、MW1050-2 部品_No.68、357755MW681K 部品_No.71、MW1050 工業用ポンプ部品_No.61、MW1050(PV) 部品_No.66、MW1051 工業用ポンプ部品_No.64、MW620H 工業用ポンプ部品_No.63、MW650 工業用ポンプ部品_No.55、MW650(PV) 部品_No.64、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.56、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.61、MW1531 部品_No.70、MW1052 部品_No.64、MW1052-2 部品_No.67、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.69
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.66、MBW270E-M ポンプ部品_No.38、MW2DX05ELS 部品_No.19、MW1050 工業用ポンプ部品_No.63、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.66、MW1050(PV) 部品_No.68、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.71、MW650 工業用ポンプ部品_No.52、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.58、MW240 工業用ポンプ部品_No.39、MW1051-2 部品_No.71、MW1050-2 部品_No.70、MBW270E-K ポンプ部品_No.38、MW1050(PV) 部品_No.21、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.55、MW650-2 部品_No.10、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF34G(2004) 部品_No.43、MW1052 部品_No.66、MW1051F-2 部品_No.71、357755MW681K 部品_No.73、MW820H 工業用ポンプ部品_No.65など
  • 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様