カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「pva 粉末」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ) アズワン粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ)アズワン
4,490税込4,939
1本(250g)
当日出荷
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
(PVA)洗たくのり ナリカ(PVA)洗たくのりナリカ(1件のレビュー)
360税込396
1個(750g)
当日出荷
スライム作りにはこれ、PVA洗たくのり
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用) 林純薬工業カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500g)
当日出荷
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
ミルコンMS-2(増粘剤) 昭和KDEミルコンMS-2(増粘剤)昭和KDE
11,980税込13,178
1袋(5kg)
当日出荷
粘度調整剤/増粘剤
危険物の類別非危険物
PVA洗濯のり ケニスPVA洗濯のりケニス(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじ口試験管約50本分の容量です。
シルバー ケイコー糊 シルバー化成工業所シルバー ケイコー糊シルバー化成工業所(1件のレビュー)
249税込274
1個(180g)
当日出荷
本品はニュータイプの水溶性洗濯糊です。上質澱粉を使用しております。
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
シルバー ツルマル糊 シルバー化成工業所シルバー ツルマル糊シルバー化成工業所(4件のレビュー)
159税込175
1個(400g)
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
シルバーキング シルバー化成工業所シルバーキングシルバー化成工業所(1件のレビュー)
219税込241
1個(750mL)
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
アドヘヤ合成のり 補充用 積水樹脂アドヘヤ合成のり 補充用積水樹脂(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質(主成分)P.V.A/ポリビニールアルコール、水本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×223エコマーク認定番号18 112 064繰り返し・詰め替え対応
粉末凝集剤お試しセット6種入り ネクストリー粉末凝集剤お試しセット6種入りネクストリー(1件のレビュー)
869税込956
1セット(20g×6袋)
3日以内出荷
どの製品を試していいかわからない方向けにメーカーの主力6製品を1セットにしました。まずは少量の排水に対して各製品を比べながらお試し頂き、排水に合った製品をお使い下さい。 主力6製品をセットにしました。まずはお試しセットで試験を行い排水との相性を確認ください。
用途あらゆる排水主成分ゼオライト、珪藻土形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。付属品粉末凝集剤6種・計量スプーン・pHカラースケール・pH試験紙・試験チェックシート・試験キット説明書危険物の類別非危険物
シルバー ニューツルマル シルバー化成工業所シルバー ニューツルマルシルバー化成工業所(1件のレビュー)
239税込263
1個(750g)
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性成分ポリビニールアルコール
粘着くん液剤 住友化学粘着くん液剤住友化学(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%性状類白色水溶性粘稠液体農林水産省登録第(号)20388適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ毒劇区分普通物剤形液剤
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプモノタロウ(16件のレビュー)
359税込395
1箱(1kg)ほか
当日出荷
制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)商品タイプ業務用販売区分業務用
PVA 離型剤 製品用 EpoChemicalPVA 離型剤 製品用EpoChemical
2,298税込2,528
1本(100g)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。ブルー危険物の類別非危険物
無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン)無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3.2kg)ほか
当日出荷
酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
ポリアクリル酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業ポリアクリル酸ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
4,798税込5,182
1本(500g)
当日出荷
規格食品添加物 FD等級食品添加物 FD化学式(C3H3NaO2)n名称ポリアクリル酸ナトリウム濃度(%)90以上化学組成なしアズワン品番3-4763-11危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9003-04-7
スライミーができちゃう DBKスライミーができちゃうDBK
469税込516
1個
翌々日出荷
混ぜるだけで簡単にスライミーができる。
セット内容PVA溶液100ml ホウ砂溶液100ml 作り方説明書質量(g)229(包装資材含む)材質PVA溶液、ホウ砂溶液適合年齢(歳)6歳以上
ろ紙粉末 ADVANTECろ紙粉末ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。