カテゴリ

  • 電気材料(32)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pvc-0305」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A

    ジョージフィッシャー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    形状Y形質量(kg)0.68材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径32A(1 1/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A

    ジョージフィッシャー
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)1.03材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径40A(1 1/2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)1.74材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径50A(2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A

    ジョージフィッシャー
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 24 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 24 AWG

    ALPHA
    36,980税込40,678
    1リール(305m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG

    ALPHA
    34,980税込38,478
    1リール(305m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 26 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 26 AWG

    ALPHA
    26,980税込29,678
    1リール(305m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 22 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 22 AWG

    ALPHA
    26,980税込29,678
    1リール(305m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 24 AWG Premium シリーズ ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 24 AWG Premium シリーズ

    ALPHA
    38,980税込42,878
    1リール(305m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 26 AWG Premium シリーズ ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 26 AWG Premium シリーズ

    ALPHA
    28,980税込31,878
    1リール(305m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG Premium シリーズ ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG Premium シリーズ

    ALPHA
    27,980税込30,778
    1リール(305m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG

    ALPHA
    31,980税込35,178
    1リール(305m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 24 AWG Premium シリーズ ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 24 AWG Premium シリーズ

    ALPHA
    39,980税込43,978
    1リール(305m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.14mm長さ = 305m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = MIL-W-76動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumタイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • お絵かきましかくアルバム用カバー アーテック[学校教材・教育玩具]

    お絵かきましかくアルバム用カバー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    110税込121
    1枚
    4日以内出荷
    汚れ・破れ防止ましかくアルバム専用カバー。5444:お絵かきましかくアルバム(JAN:4521718054445)専用に設計されたアルバムカバーです。大切なアルバムを汚れや破れからしっかり保護し、長くきれいな状態で保管できます。アルバムの持ち運びや保管時にも安心な保護アイテムです。材質:PVC。サイズ:450×305mm
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)450×305形態1個梱包:無
  • おえかきアルバム(カバー付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    おえかきアルバム(カバー付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    表紙に絵が描ける、フォトアルバム。表紙に絵が描けるフォトアルバムです。オリジナルのフォトアルバムがつくれます。卒園・卒業の思い出にクラスでイラストを描いたり、お子様のイラストを表紙にしたり、あらゆるシーンでお使いいただけます。アルバムカバー付きで、汚れ・破れの防止になります。シンプルで使いやすいフリー台紙タイプ、台紙8枚付き。使用可能画材:クレヨン、油性ペン、色鉛筆。材質:アルバム:綿・クラフト紙・PP、カバー:PVC。サイズ:おえかきアルバム:305×300×25mm、カバー:628×318mm。セット内容:おえかきアルバム×1、アルバム用カバー×1
    用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。セット内容アルバム、カバー材質布張りボール紙,フィルム付き台紙寸法(mm)305×300
  • eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠 StarTech.com

    eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠

    StarTech.com
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠
    用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 安全用南京錠 ABS, 鋼鉄 赤 RS PRO

    RS PRO 安全用南京錠 ABS, 鋼鉄 赤

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 全天候型スチール安全南京錠 43 mmRS Pro シリーズの全天候型安全南京錠は、過酷な条件での使用を想定しています。高品質素材を使用した頑丈な構造で、しっかりと保持できます。 シャックルは長さ 305 mm で、亜鉛めっき、ビニールコーティングが施されたスチールケーブルで構成されています。そのため、非常に柔軟性が高いのに、切断やソーを使用するのは非常に困難です。これは、導電性がなくスパークを起こさず、化学物質や腐食に耐性がある丈夫なスチールボディに接続されています。さらに、 -25 → +90 ° C の極端な温度変化にも耐えることができますこのコンパクトな製品は幅がわずか 43 mm で、視認性を高めるために赤い太字のラベルが付いています。ロックは鍵で解除され、鍵は標準で付属します。 この製品が RS Pro 製品の高度な基準を満たしていることを確認するために、厳しいテストが実施されています。この南京錠は、侵害された機器や潜在的に危険な区域を施錠するのに最適です。特長と利点.安全南京錠 . 耐候性 .スチール製ボディ . PVC コーティングスチール製ケーブルのシャックル .シャックル径: 4.5 mm .シャックル長: 305 mm .ボディ幅: 43 mm . 屋内外の使用に適合 . 1 つのキーが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 4.7mmシャックル長さ = 305mmBluetooth = なし風雨耐性 = あり材質 = ABS, 鋼鉄色 = 赤ボディ幅 = 43mm用途 = 産業メンテナンス内容量 = 1
  • データケーブルAWG24 非遮蔽 M14328シリーズ 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブルAWG24 非遮蔽 M14328シリーズ 1巻 305m入

    Alpha Wire
    119,800税込131,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●AWGサイズ:24 AWG●外径:3.38mm●外側シース材質:PVC●外被色:黒●特性インピーダンス:61 Ω●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7415-72
  • データケーブル 3ペアAWG22 非遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 3ペアAWG22 非遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    189,800税込208,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:3●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.55mm●ケーブル形状:ツイストペア●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V acアズワン品番65-7364-36
  • Control Cable 5芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 5芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    179,800税込197,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:5●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.15mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7417-42
  • Control Cable 7芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 7芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    279,800税込307,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1907アズワン品番65-7418-31
  • データケーブル 6ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 6ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    599,800税込659,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:6●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.99mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7419-74
  • データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    999,800税込1,099,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7417-86
  • データケーブル 2ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 2ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    239,800税込263,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
  • データケーブル 1ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 1ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    339,800税込373,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:1●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.54mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:120 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-92
  • データケーブル 19ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 19ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    1,098,000税込1,207,800
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:19●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:11.94mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7415-91
  • データケーブル 12ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 12ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    939,800税込1,033,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:12●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:11.1mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:65 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:150 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-93
  • データケーブル 4ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 4ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    349,800税込384,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.14mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:59 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:150 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7439-16
  • データケーブル 2ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 2ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    299,800税込329,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.76mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:61 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7416-51
  • データケーブル 8ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 8ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    389,800税込428,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:8●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.48mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-74
  • データケーブル 8ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 8ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    749,800税込824,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:8●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:9.7mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7419-58
  • データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    319,800税込351,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
  • データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    379,800税込417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.44mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:120 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7417-83
  • データケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    1,098,000税込1,207,800
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:7●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7420-49
  • データケーブル 5ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 5ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    389,800税込428,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:5●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:6.78mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7364-88
  • データケーブル 5ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 5ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    329,800税込362,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:5●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.33mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7410-55
  • データケーブル 3ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 3ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    409,800税込450,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:3●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:5.92mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●導体構成:7/36 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7415-28
  • データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入

    Alpha Wire
    259,800税込285,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム