カテゴリ
- 農業機械(49)
- 制御機器(14)
- バイク部品(5)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(49)
- BRAKING(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- JTC(1)
- KEMET(7)
- M5Stack(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MICROCHIP(1)
- Murata Power Solutions(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- RS PRO(1)
- SBS(1)
- Siretta(1)
- SMC(1)
- STMicro(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- イノアック(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
「c-56-c-2」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
KEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5%
KEMET¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 100nF電圧 = 140 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5%
KEMET¥229税込¥2521袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47nF,±5%
KEMET¥229税込¥2521袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±5%
KEMET¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%
KEMET¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5%
KEMET¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット
M5Stack¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色青ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル
ガイトローラーピン PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ガイドローラー PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能箱高(mm)190
クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
BRAKING WF8111
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5%
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(3500個)7日以内出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,25V dc
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(200個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 10 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 25V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 56mA 損失係数: 14% リードピッチ: 2mm インピーダンス: 1.3 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 56mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm
Murata Power Solutions¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●画面縦横サイズ : 21.29 x 33.93mm●外寸寸法 : 32.51 x 46.38mm●外寸高さ : 32.5mm●外寸幅 : 46.4mm●視野領域高さむ : 21.29mm●視野領域幅 : 33.93mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーンベゼル Murata Power Solutions TFTディスプレイ用 4.75 x 64.77 x 32.26mm
Murata Power Solutions¥1,198税込¥1,3181個欠品中仕様●共用ディスプレイタイプ : TFTディスプレイ●外寸寸法 : 4.75 x 64.77 x 32.26mm●外寸高さ : 32.3mm●外寸幅 : 64.8mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷備考57フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56
フンムカンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考51~63フクム部品名称フンムカンクミタテ図解NoBSM-630SLT-C2-2 ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.55、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.56、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.56、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-830SLT-C2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.55、BSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-840SLT-BC2 ターンブーム部品_No.55、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.55、BSM-630SLT-C2-2(14M) ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.55、BSM-1240SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.32、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.50
6カクフクロナット
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷備考M10規格M103ガタ部品名称6カクフクロナット図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク2 ステップ,手すり,レインレール部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.52
デンドウボールバルブクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷備考51~59フクム部品名称デンドウボールバルブクミタテ図解NoBSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50
カバー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格2B6COV113100部品名称カバー図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン2 左右ドア部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立2 左、右ドア部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.36、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立2 左,右ドア部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.36
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷備考54~56フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1040SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.57、BSD-5000L-1 第3ブーム ノズル 右部品_No.60、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-C2-2 オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.58、BSM-1030SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-840SLT-C2S オプション14 (18M第3段ブーム ノズル)部品_No.77、BSM-1020SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1240SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.57、BSM-840SLT-BC2 第3段ブーム ノズル部品_No.57、BSM-840SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.77など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M30コガタマル部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.5、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.4、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.11、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.5、BSM-830SLT-C2 ターンテーブル部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.10、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.54、BSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.11、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.11、CBM-520 尾輪部品_No.8、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.5、CBM-520A 尾輪部品_No.8、CBM-520SLT-B ターンブーム ノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.4、BSM-630SLT-C2 ターンブーム部品_No.4
コンプレツサ
BIGM(丸山製作所)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷規格SCSA06Cデンソー部品名称コンプレツサ図解NoBSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.2、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.58、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.56、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.2
ホース
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格10X1BX450部品名称ホース図解NoBSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.46、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.37、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.35、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.40、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.38、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.56、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.48、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.50、BSM-1540SLT-C2-1 薬液配管部品_No.50、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.48、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.48、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.50、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.49、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.49、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.61、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.56、BSM-1240SLT-C2S 薬液配管部品_No.50、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.61、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.40、BSM-1040SLT-C2 薬液配管部品_No.49、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.46、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.50、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.58、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.49、BSM-1040SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.50、BSM-840SLT-C2-1 薬液配管部品_No.50、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.48、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.49
ゴウセイジュシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格34X47X0.8T部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoBSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.17、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.60、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.6、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.19、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.56、BSM-1100L-2 動力噴霧機2部品_No.19、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.6、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.56など
アクセルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称アクセルワイヤ図解NoSSW-400C 動力コントロール(1)部品_No.56、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.38、SSW-400CM 動力コントロール(1)部品_No.56、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.37、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.37、SSW-303C 台車動力コントロール部品_No.54
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格7X7X35カタマル部品名称ヘイコウキー図解NoMRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、MRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.44、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.7、SSW-400CM 動力コントロール(2)部品_No.56、SSW-400C 動力コントロール(2)部品_No.56、SSW-400CM-3 トランスミッション取付部品_No.7、SSW-400C-2 トランスミッション取付部品_No.7、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.44
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷備考58~60フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1040SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-840SLT-C2-1 オプション14 (第2段ブーム ノズル)部品_No.56、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.50、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.80、BSM-840SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-840SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.57、BSM-1240SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1540SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム,ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.49、BSM-630SLT-BC2-1 オプション8 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.49、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.57など
フンムカンマトメ2トウコウ(オスXオス)
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷部品名称フンムカンマトメ2トウコウ(オスXオス)図解NoBSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.57、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.57、BSM-830SLT-C2 ターンテーブル部品_No.51、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.57、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.56、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.57、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.43、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.33、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.3、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.2、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.42など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格1-Sヨウ部品名称キヤツプ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.29、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.13、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.22、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.14、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.13、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.56、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.15など