カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pvc-12b」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用 南電機

    端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用

    南電機
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • 工具 取り付けブラケット F & B M12 PVC SICK

    工具 取り付けブラケット F & B M12 PVC

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:F & B M12 PVC●応用例:WAF14 用レンチセット●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-25
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉛筆2B(12本組)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    310税込341
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆。です。1ダース12本組。材質:鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC。セット内容:本体(12本組)×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)7×7×175/本
  • 鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉛筆2B(12本組)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    310税込341
    1組
    当日出荷
    学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆。です。1ダース12本組。材質:鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC。サイズ:鉛筆1本:7×7×175mm
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容1ダース12本組材質ポプラ寸法(mm)45×180×15梱包内容(1個)透明ケース入り
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 鉛筆2Bチェリーピンク アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉛筆2Bチェリーピンク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    310税込341
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆。です。1ダース12本組。材質:鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC。サイズ:鉛筆1本:7×7×175mm。セット内容:本体(12本組)×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
  • ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
  • ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
  • ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:PRKWTアズワン品番65-7440-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )ストレートメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKT●コード番号:197-2774アズワン品番65-7446-43
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-99
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWT/LEDシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWT/LEDシリーズ

    Lumberg Automation
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です3 x LED ( PNP )機能インジケータを搭載 コード化された 透明ボディ
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKWT/LED●コード番号:197-2770アズワン品番65-7441-75
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422アズワン品番65-7452-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430アズワン品番65-7454-88
  • 『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • Lumberg Automation ロボットケーブル Lumberg Automation

    Lumberg Automation ロボットケーブル

    Lumberg Automation
    8,598税込9,458
    1個ほか
    7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
  • ERNI IDCケーブル ERNI

    ERNI IDCケーブル

    ERNI
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67●外径:5.50mmアズワン品番65-7442-76
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2590アズワン品番65-7446-57
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:5.50mmアズワン品番65-7444-05
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-Gシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-Gシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001アズワン品番65-7378-62