カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • 電気材料(84)
  • 測定用品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • オフィス家具(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 医療(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • テープ(9)
  • 清掃用品(9)
  • 機構部品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc-25」の検索結果

461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(3件のレビュー)
    2,430税込2,673
    1個
    当日出荷
    材質PVC長さ(mm)495グレー
  • 端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機

    端末保護キャップ パイプハンガー端末用

    南電機
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • PVCブレードホース コスモ・テック

    PVCブレードホース

    コスモ・テック
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグラントキット Prysmian Prysmian

    ケーブルグラントキット Prysmian

    Prysmian
    8,198税込9,018
    1セット(1個)
    7日以内出荷
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ドアストップ RS PRO Black PVC 直径25mm RS PRO

    ドアストップ RS PRO Black PVC 直径25mm

    RS PRO
    899税込989
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = Black。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
  • ドアストップ RS PRO 白 PVC 直径25mm RS PRO

    ドアストップ RS PRO 白 PVC 直径25mm

    RS PRO
    939税込1,033
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = 白。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体最高使用圧力(MPaG)0.3
  • エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
  • エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    質量(kg)0.44呼び径(A)25A
  • 延長コード スウィングプラグ モノタロウ

    延長コード スウィングプラグ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
    ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング販売区分業務用
  • Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d25DN20 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d25DN20

    Georg Fischer
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:3/4インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:25mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●最大動作圧力バール:16バール●コード番号:192-0571アズワン品番65-8037-55
  • Ball Valve 546 Pro PVC/EPDM 1in.DN25 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro PVC/EPDM 1in.DN25

    Georg Fischer
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    。ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●ボディ材質:PVC-U●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0579アズワン品番65-8038-62
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品 StarTech.com

    スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    技術仕様:長さ 2m | 高さ 25mm | 幅 50mm | スロット幅 8mm |ケーブル収容本数 25本 | ビカット軟化温度 86度(50度までテスト済み)| グレー | RoHS対応。柔軟なデザイン:シンプルなカバーはめ込み構造でケーブルの追加と取り外しが簡単。ケーブルを出し入れできるスロット穴付き。業務用の強度:歪み防止と自己消火性に対応の頑丈な塩ビ素材を使用。ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火とUL94V-0難燃規格に準拠。UL/CSA規格対応。プロ仕様の配線:最大で25本のケーブルを保護するスロット付き配線ダクト。カバーを外してケーブルを出し入れし、オフィスやサーバーの配線を整理。ねじ穴で固定可能
    用途オフィスやサーバールームのケーブルを損傷から保護し、すっきりと配線
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC

    右下精器製造
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d32DN25 Georg Fischer

    Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d32DN25

    Georg Fischer
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです
    仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food、水●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0572材質ボディ:PVC-U、ボール:ステンレス鋼ハンドル形状レバーアズワン品番65-8038-55
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体ハンドル形状ハンドル無し
  • カラフルミニライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフルミニライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    力強い光で色が変化する小型ライト。点灯時間 約5時間 ※付属のテスト電池を使用した場合。材質:PVC。サイズ:Φ29×25mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PVC質量(g)9寸法(Φ×mm)29×25包装形態OPP袋入点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールドシース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽最小動作温度(℃)-20
  • クリスマス飾り ベル10コ(ゴールド)Φ25×25mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    クリスマス飾り ベル10コ(ゴールド)Φ25×25mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ツリーをかわいく飾り付けよう。クリスマスツリーやリースの飾りに使えるかわいいベルです。手芸や工作のパーツとしても使えます。10個入り。材質:PVC。サイズ:Φ25×25mm。セット内容:本体×10
    用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。材質PVC寸法(mm)Φ25×25ゴールド科目生活科・総合学習
  • 防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅 上村産業(上村シート)

    防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅

    上村産業(上村シート)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。
    用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(g/m2)660
  • 透明コーナーガード 丸 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明コーナーガード 丸 10ヶ組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    出っ張っている角によるケガからしっかりガード。机や柱などの角によるケガからしっかりガードできる、コーナーガードです。透明なので家具の色の邪魔をしません。両面テープ一体型で、本体に両面テープがついているので、剥がすだけで簡単に装着できます。安全・安心の10ヶパック。丸型。材質:PVC。サイズ:30×30×25mm。セット内容:本体×10
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×10材質PVC形状コーナー寸法(mm)30×30×25形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計BF型 Φ100

    右下精器製造(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
    用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
  • 透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール 上村産業(上村シート)

    透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール

    上村産業(上村シート)
    30,980税込34,078
    1枚
    4日以内出荷
    非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)3幅(cm)91.5質量(g/m2)3960
  • 折りたたみ自転車用キャリーバッグM 20インチ対応 CAPTAIN STAG

    折りたたみ自転車用キャリーバッグM 20インチ対応

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    生地には強度の強いポリエステル600Dを使用。内面は水が染み込むのを防ぐPVCコーティング。耐荷重は約25kgまでで20インチの折りたたみ自転車を運ぶことができます。
    材質ポリエステル600×300D(PVCコーティング)ブラック質量(g)約865耐荷重(kg)約25まで(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×1000
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャプテンスター サロペット トオケミ

    キャプテンスター サロペット

    トオケミ(2件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインサロペットです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境でも適応できます。 <水産特化型レインサロペット> ・無段階調節サスペンダー ・ウェスト三段階調節 ・摩擦の多い膝部分は、生地で二重補強をしているので耐久性UP ・圧力のかかる後ろ股部は、ゆったりマチ付きで動きやすい
    用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。
...
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
"pvc-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷