カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 学童・教育用品(9)
  • 医療(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvcボトル」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンクリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)アズワン(15件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)瑞穂化成工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
PVC/PET 広口瓶 三宝PVC/PET 広口瓶三宝
159税込175
1本
当日出荷
つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウつや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンドモノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(473mL)
当日出荷
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
油さし アズワン油さしアズワン
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
広口T型瓶 三宝化成広口T型瓶三宝化成(12件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
結露取りワイパー S CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー SCONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC質量(g)100繰り返し・詰め替え対応
ハンドスプレー 500ML セフティー3ハンドスプレー 500MLセフティー3
549税込604
1個
翌々日出荷
おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン型式手持式質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500
シール容器(丸型) サンプラテックシール容器(丸型)サンプラテック(1件のレビュー)
899税込989
1組
6日以内出荷から12日以内出荷
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン色(本体)透明
ボトルキーパー(八角) シンビボトルキーパー(八角)シンビ
2,198税込2,418
1パック(10枚)
5日以内出荷
スタンダードな塩ビ製ボトル札の新デザイン。
材質硬質PVC(本体)、アルミ(チェーン)高さ(mm)43品名・タイプボトルキーパー横(mm)50
吸入器 コンプレッサー方式 東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式東京エム・アイ商会
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器
塩ビナンコー瓶 三喜化成塩ビナンコー瓶三喜化成(1件のレビュー)
189税込208
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
うさぎのウォーターボトル 300 マルカンうさぎのウォーターボトル 300マルカン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器! 吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。 ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。 市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。
仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物アズワン品番68-1414-67
スモーキング YS-108 CONDOR(山崎産業)スモーキング YS-108CONDOR(山崎産業)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
周囲の環境にフィットするシンプルなデザイン。
材質ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミメラミン焼付、底バンド/再生ポリ塩化ビニル(PVC)100%寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ275×55質量(kg)2.7高さ(mm)575容量(L)(灰皿ボトル)2幅(Φmm)280
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)
13,980税込15,378
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアハンドスプレー セフティー3スクエアハンドスプレーセフティー3
598税込658
1個
翌々日出荷
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。容量(mL)約500材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮種類手動式型式手持式
星空が浮かぶ!ギャラクシーライト アーテック[学校教材・教育玩具]星空が浮かぶ!ギャラクシーライトアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
3日以内出荷
まるで宇宙?ナイトライトをつくろう星空が浮かぶまるで宇宙なナイトライトを作ろう2種類のキラキラ素材、7色に光るカラフルライト付ボタン電池(CR2032)2個付※電池交換可材質:PET、PP、PVC、アルミ、紙。サイズ:完成サイズ:Φ78mm×100mm。セット内容:ドームボトル×1、カラフルミニライト×1、星形ホログラム×1、ラメ粉ホワイト×1、おはながみ(もも、水色、青、紫)×各1、工作ボンド×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入りセット内容ドームボトル×1、カラフルミニライト×1、星形ホログラム×1、ラメ粉ホワイト×1、おはながみ(もも、水色、青、紫)×各1、工作ボンド×1材質PET、PP、PVC、アルミ、紙寸法(mm)完成品:Φ78×100
クリーンボトル WBシリーズ マルカンクリーンボトル WBシリーズマルカン
859税込945
1個
5日以内出荷
いつもでも清潔なお水が飲める!吸口には2個のステンレスボールを内蔵、逆流を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。ノズル内のパイプを二重構造にし、水の流れをスムーズにしています。市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。吊り下げ穴付きで、天面から吊り下げて使用することもできます。
アクアチャージャー500 WILDアクアチャージャー500WILD
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
給水ボトルたっぷりチャージ!! スッキリ洗える広口ボトルでお手入れ楽々 ぴったりとフィットしてボトル設置が楽にできるボトルキャッチャー付き!使いやすい給水容量500ccボトルです
材質ボトルタンク:PVCキャッチャー:PPボトルキャップ:ABSノズル:ステンレス容量(cc)500ノズル径(Φmm)10
はむはむパーク minimal GOODはむはむパークminimal GOOD
3,798税込4,178
1箱
欠品中
取り外しができるランニングボールや、ルーフデッキが天井について広々としたスペースでハムスターが快適に暮らせます。片方は見やすいクリアパネル、もう一方は通気性の良いワイヤーフェンスになっています。ウォーターボトル・食器付。
セット内容エサ皿、ウォーターボトル、ランニングボール、パイプ階段材質<はむはむパーク グリーン> 天面カバー・ルーフデッキ・フタ・パイプ階段・クリアパネル・ランニングボール:PS、ジョイントパーツ・底トレイ・バックル・ボールストッパー:PP、ケージフェンス:スチール<ウォーターボトル>本体:PVC、キャップ:TPE、ノズル:PC、ボトルホルダー:PP<食器>本体:PS質量(kg)2グリーン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×345対象動物リス・ハムスターなどの小動物
ボトルトレー PVC製 952 Kartell(カルテル)ボトルトレー PVC製 952Kartell(カルテル)
8,498税込9,348
1枚
3日以内出荷
直径22mm以下の容器が入ります。7mL瓶の収容に最適で、9列(25mm)にそれぞれ14本、計126本収容できます。
材質PVC内寸(mm)300×355×42H
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプコンビニでヘルメットを素早くロック!ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロックヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!特徴・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------注意本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:600mmカラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブパッケージ重量:275g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:600mm重量:275g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600
es メッシュネブライザ 本体セット eastsidemedes メッシュネブライザ 本体セットeastsidemed
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン消費電力(W)約2電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)方式噴霧:メッシュ式本体寸法(mm)41.5×45×93本体質量(g)101(電池含まず)ボトル容量(mL)薬液:8mL噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)アズワン品番7-8147-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030粒子径(μm)噴霧:約5医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプコンビニでヘルメットを素早くロック!ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロックヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!特徴・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------注意本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:1000mmカラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブパッケージ重量:290g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:1000mmパッケージ重量:290g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000
アクアチャージャー300 WILDアクアチャージャー300WILD
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
たっぷりチャージ! スッキリ洗える広口ボトル!お手入れ楽々 ぴったりとフィットしてボトル設置が楽にできるボトルキャッチャー付き!使いやすい給水容量300ccボトルですすっきり洗える、口径40mmの広口ボトル!専用キャッチャーとバンドで、片手で簡単脱着OK!
材質PVC PP ボトルキャップ ABS ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×62×150
PVC広口びん TGK(東京硝子器械)PVC広口びんTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1袋(28本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様キャップ材質:PP
ハロウィンスノーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンスノーボトルアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
3日以内出荷
星型ボトルがかわいいハロウィンスノーボトル貼って混ぜて完成簡単に作れるハロウィンスノーボトルキットです。星型ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。ハロウィンシールでデコレーションすれば、かわいいインテリアに早変わり。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後は季節のインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。材質:星形ボトル:PET、ハロウィンシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(カラフル):PET、PVC。サイズ:星形ボトル:105×85×43mm、シール:105×148mm、ホログラム:1粒あたり約4×3.5mm。セット内容:星形ボトル×1、ハロウィンシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(カラフル)×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容星形ボトル×1、ハロウィンシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(カラフル)×1材質星形ボトル:PET、ハロウィンシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(カラフル):PET、PVC寸法(mm)星形ボトル:105×85×43、シール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5適合年齢(歳)6歳
ギャラクシースノーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]ギャラクシースノーボトルアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
星がきらめく宇宙をテーマにした幻想的なスノーボトル貼って混ぜて完成簡単に作れるギャラクシースノーボトルキットです。ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。宇宙モチーフのギャラクシーシールでデコレーションすれば、自分だけの宇宙が完成。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後はインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。材質:プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(ゴールド):PET、PVC。サイズ:プラスチックボトル(ボール型):94×94×108mm、ギャラクシーシール:105×148mm、ホログラム:1粒あたり約4×3.5mm。セット内容:プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(ゴールド)×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(ゴールド)×1材質プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(ゴールド):PET、PVC寸法(mm)プラスチックボトル(ボール型):94×94×108、ギャラクシーシール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5荷姿箱入り適合年齢(歳)6歳
オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティックアーテック[学校教材・教育玩具]
7,190税込7,909
1セット(10個)
3日以内出荷
ワークショップ進行マニュアル付き幻想的な光が広がる、オーロラスノードームスティックワークショップで人気の「オーロラスノードームスティック」に、進行マニュアルが付きましたオーロラのように光るスティックライトを作れる工作キットです。透明ボトルにフィルムやラメを入れ、ライトで照らすときらめき、幻想的な光を演出します。壁に映すとまるで本物のオーロラのように輝きます。材質:透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、オーロラフィルム:ポリエステル、ホログラムグリッター星:PET、デコレーションテープ:PVC。サイズ:完成品サイズ:約Φ38×205mm。セット内容:オーロラスノードームスティック(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、デコレーションテープ×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容オーロラスノードームスティック(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、デコレーションテープ×1)×10、マニュアル(解説)×1材質透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、オーロラフィルム:ポリエステル、ホログラムグリッター星:PET、デコレーションテープ:PVC寸法(mm)完成品サイズ:約Φ38×205
ハロウィンスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンスノードームスティックアーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
暗闇で光るキラキラ輝くハロウィンスノードームスティックハロウィンにぴったりのスノードーム風ペンライトが作れる工作キットです。透明ボトルの中でスパンコールやビーズが舞い、暗闇ではライトがキラキラ光ります。オレンジの着色剤で液体を色づければ、幻想的なスノードームのような輝きに。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【製作時間】約20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4乾電池3本材質:アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、PET、セロハン、アクリル、PVC。サイズ:完成品サイズ:Φ38×205mm。セット内容:透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、着色料(オレンジ)×1、デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×1、ハロウィンシール×1、ハロウィンスパンコール×1、
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、着色料(オレンジ)×1、デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×1、ハロウィンシール×1、ハロウィンスパンコール×1、材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、PET、セロハン、アクリル、PVC寸法(mm)【完成サイズ】Φ38×205
クリスマスノーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスノーボトルアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
3日以内出荷
星型ボトルがかわいいクリスマススノーボトル貼って混ぜて完成簡単に作れるクリスマススノーボトルキットです。星型ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。クリスマスシールでデコレーションすれば、かわいいインテリアに早変わり。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後は季節のインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。材質:星形ボトル:PET、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(カラフル):PET、PVC。サイズ:星形ボトル:105×85×43mm、シール:105×148mm、ホログラム:1粒あたり約4×3.5mm。セット内容:星形ボトル×1、クリスマスシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(カラフル)×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容星形ボトル×1、クリスマスシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(カラフル)×1材質星形ボトル:PET、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(カラフル):PET、PVC寸法(mm)星形ボトル:105×85×43、シール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5荷姿袋入り適合年齢(歳)6歳
キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラウォーターペンライトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
8,000税込8,800
1セット(10個)
3日以内出荷
ワークショップ進行マニュアル付き振るとキラキラ舞う手作りウォーターペンライトワークショップで人気の「キラキラウォーターペンライトキット」に、進行マニュアルが付きましたキラキラ輝くオリジナルのウォーターペンライトを作れるキットです。ビーズやラメを入れて振ると幻想的な輝きが広がります。中に入れる素材を工夫することで、オリジナルのデザインが楽しめます。材質:透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉:PET、デコレーションテープ:PVC、クリアビーズ:アクリル、カラーセロハン:PP。サイズ:完成品サイズ:約Φ38×205mm。セット内容:キラキラウォーターペンライトキット(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉×1、デコレーションテープ×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン×4)×10、マニュアル(解説)×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容キラキラウォーターペンライトキット(透明プラスチックボトル×1、ライト×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉×1、デコレーションテープ×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン×4)×10、マニュアル(解説)×1材質透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉:PET、デコレーションテープ:PVC、クリアビーズ:アクリル、カラーセロハン:PP寸法(mm)完成品サイズ:約Φ38×205
オタールハンドポンプ PP アイシスオタールハンドポンプ PPアイシス
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648321吐出量(L/min)26パイプ径(Φmm)接液:18材質(接液部)PPパイプ長(mm)排出:約260適合容器(内高)420~700mm
気胸セット 1箱 5個入 SBカワスミ気胸セット 1箱 5個入SBカワスミ
21,980税込24,178
1箱(5個)
6日以内出荷
胸腔内陰圧を保持しながら滲出液を貯留する小型の携帯用排液ボトルで自然気胸・がん性胸膜炎・術後歩行可能な患者様向けです。逆流防止弁(フラッターバルブ)と排液ボトルが一体となっており軽量小型で携帯に便利です。モニター弁(球)の動きで胸腔内エアリークの有無を確認できます。持続吸引器と接続しても使用できます。
付属品携帯バッグ×5枚材質ボトル本体・袋/PVC(塩化ビニル樹脂)、一方弁/Si(シリコーンゴム)サイズ接続可能トロッカーカテーテル:8~32Fr容量(mL)300コードJMDNコード:10817000アズワン品番8-2957-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器