カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(448)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(98)
    • シリンジフィルター(42)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(12)
    • ガス採取/発生(19)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • ワッシャー(樹脂)(9)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(472)
    • フッ素ホース・シリコンホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • PTFE(1)
  • 電気材料(43)
    • 収縮チューブ(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(100)
  • 制御機器(17)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MS(Membrane Solutions)(4)
  • 大阪魂(20)
  • 三商(7)
  • Merck(メルクミリポア)(93)
  • アズワン(57)
  • 大阪ケミカル(8)
  • レオナ(5)
  • 八興(17)
  • 八幡ねじ(4)
  • 廣杉計器(2)
  • SMC(436)
  • GVS(42)
  • タクミナ(32)
  • ヤマダコーポレーション(32)
  • Porvair(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • エスコ(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvdf」の検索結果

1,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVDFシリンジフィルター 大阪ケミカル

    PVDFシリンジフィルター

    大阪ケミカル
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
  • シリンジフィルター(疎水性)PVDF MS(Membrane Solutions)

    シリンジフィルター(疎水性)PVDF

    MS(Membrane Solutions)
    7,898税込8,688
    1箱(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,398税込9,238
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 親水性PVDF Φ47mm 1箱 100枚入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
    材質親水性PVDF直径(Φmm)47厚さ(μm)125最高使用温度(℃)85空隙率(%)70質量(mg/cm2)4
  • PVDFハーフエルボ 三商

    PVDFハーフエルボ

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
  • シリンジフィルター メンブレン/PVDF MS(Membrane Solutions)

    シリンジフィルター メンブレン/PVDF

    MS(Membrane Solutions)
    11,880税込13,068
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
    仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PVDFサイズ(mm)30
  • L型コネクターPVDF レオナ

    L型コネクターPVDF

    レオナ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • Y型コネクターPVDF レオナ

    Y型コネクターPVDF

    レオナ
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • アラムPVDFハーフコネクター アラム

    アラムPVDFハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • PVDFナット 八幡ねじ

    PVDFナット

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
    用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF2方ストップコック 三商

    PVDF2方ストップコック

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • 柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ

    柔軟フッ素チューブ (PVDF)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1巻
    翌日出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
    透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン

    TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 アダプター

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • NPTネジ付きPVDFバーブアダプター アズワン

    NPTネジ付きPVDFバーブアダプター

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NPTネジ付きPVDFカップリング アズワン

    NPTネジ付きPVDFカップリング

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
    使用温度範囲(℃)-20~129
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル

    アズワン
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • PVDF平座金 八幡ねじ

    PVDF平座金

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
    用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF<G>CAP 大阪魂

    PVDF<G>CAP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)

    イモビロン - P メンブレン(PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(10シート)
    翌々日出荷
    イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
    材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット

    アズワン
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ

    アズワン
    2,180税込2,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • PVDFチューブコネクター Y型 Buerkle

    PVDFチューブコネクター Y型

    Buerkle
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
    材質PVDF耐熱温度(℃)160
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート

    アズワン
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • PVDF(+)サラコ 大阪魂

    PVDF(+)サラコ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー

    アズワン
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ

    アズワン
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 六角ボルト(PVDF) 大阪魂

    六角ボルト(PVDF)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • Gems Sensors フロート スイッチ PVDF GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ PVDF

    GEMS SENSORS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンエルボ

    アズワン
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • オタールハンドポンプ PVDF アイシス

    オタールハンドポンプ PVDF

    アイシス
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
    TGK品番0007648322吐出量(L/min)20パイプ径(Φmm)接液:16材質(接液部)PVDFパイプ長(mm)排出:約280適合容器(内高)420~700mm
  • PVDF 6カクナット 大阪魂

    PVDF 6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • PVDFチューブコネクター T型 Buerkle

    PVDFチューブコネクター T型

    Buerkle
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
    材質PVDF耐熱温度(℃)160
  • PVDF(+)ナベコ 大阪魂

    PVDF(+)ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
...