カテゴリ

  • バイク純正部品(297)
  • オフィス家具(161)
  • 卓上消耗品(29)
  • バイク部品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業機械(10)
  • 物流用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 家電(5)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pve」の検索結果

関連キーワード
717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4260PVEtesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4263PVEtesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス
46,980税込51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本 イチネンTASCOTA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本イチネンTASCO
42,980税込47,278
1箱
5日以内出荷
TA434ES-8用オプションPVE専用蛍光剤内容…6本
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アースボンド線取付金具 ネグロス電工アースボンド線取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様防水型
アースボンド線取付金具(差込タイプ) ネグロス電工アースボンド線取付金具(差込タイプ)ネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。 ワンタッチで電気的接続を行えます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
899税込989
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ワンタッチ型
アースボンド線 ネグロス電工アースボンド線ネグロス電工
269税込296
1個
当日出荷
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2電線太さ(mm2)3.5
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
カラーLBP&IJP用名刺カード コクヨカラーLBP&IJP用名刺カードコクヨ
569税込626
1パック(10枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広いプリンタに対応 再生紙 マイクロミシン目入り
仕様両面印刷用紙、白色度82%程度(ISO)、両面マット紙(古紙パルプ配合)、マイクロミシン目入り材質再生材配合率/古紙パルプ配合率100%G法総合評価値:90(古紙パルプ配合率:100%=90点)紙厚(g/m2)157・0.20mm紙質マットラベルサイズ(mm)91×55面付10面カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4グリーン購入法適合
地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工地上・陸屋根設置電気的接続プレートネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
3日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
デザインポスト ヴェルク 福彫デザインポスト ヴェルク福彫
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
扉に本物の天然石を使用した独創的なデザインポスト自然素材ならではの唯一無二の個性が魅力です。
用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)298質量(kg)4.1高さ(mm)402奥行(mm)109関連資料(0.34MB)投函タイプ上入れ前出し
FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具日本フォームサービス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
NFCリーダー ジーエルソリューションズNFCリーダージーエルソリューションズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
精密バイス NEOTEC(榮製機)精密バイスNEOTEC(榮製機)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工フラット設置電気的接続プレートネグロス電工
1,998税込2,198
1パック(20個)
4日以内出荷
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
ホイ-ル,スタ-タ 2PV-E5524-10 YAMAHA(ヤマハ)ホイ-ル,スタ-タ 2PV-E5524-10YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ギア,ポンプドライブ 2PV-E3324-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,ポンプドライブ 2PV-E3324-00YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
3日以内出荷
ドライブアクスルアセンブリ 2PV-E7402-00 YAMAHA(ヤマハ)ドライブアクスルアセンブリ 2PV-E7402-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
インジエクタアセンブリ 2PV-E3770-00 YAMAHA(ヤマハ)インジエクタアセンブリ 2PV-E3770-00YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ピストンリングセツト (STD) 2PV-E1603-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 2PV-E1603-00YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
インジエクタアセンブリ 2PV-E3761-00 YAMAHA(ヤマハ)インジエクタアセンブリ 2PV-E3761-00YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服空調服(R) スペーサーベスト SPVEST空調服(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
5日以内出荷
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
ブラックサイズF質量(g)200胸囲(cm)80~125混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン肩幅(cm)38着丈(cm)32.5
プレ-ト 2PV-E5113-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 2PV-E5113-00YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 2PV-E2210-01 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 2PV-E2210-01YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
スプリング,リタ-ン 2PV-E5572-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,リタ-ン 2PV-E5572-00YAMAHA(ヤマハ)
69税込76
1個
3日以内出荷
スタ-タクラツチアウタアセンブリ 2PV-E5580-00 YAMAHA(ヤマハ)スタ-タクラツチアウタアセンブリ 2PV-E5580-00YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ギア,フイフスホイ-ル (22T) 2PV-E7251-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,フイフスホイ-ル (22T) 2PV-E7251-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレーモジュールシュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
タップホルダー 長尾製作所タップホルダー長尾製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
パック品です。《ご注意》接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-12
Z排水アダプタ ミヤコZ排水アダプタミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVCアズワン品番67-7253-13
4枚刃ナクロラップ GCT+4枚刃ナクロラップGCT+
2,498税込2,748
1本ほか
4日以内出荷
メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○材質400PLUS刃数4コーティングnACROねじれ角(°)43/45
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズマイクロネット
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい・上下焦点調整機構付き・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
iPhone 17 Pro Coehl 耐衝撃 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「VELA」 イリデッセント CoehliPhone 17 Pro Coehl 耐衝撃 耐傷 ワイヤレス充電対応 スマホケース 「VELA」 イリデッセントCoehl
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
水面の波紋にインスパイアされたデザイン/盛り上がったカメラベゼルを備え、レンズ表面への接触から守る/触覚的なメタリックボタン/スリムで手にフィット/最大2.5mからの落下に耐える/擦り傷からも保護する耐久性/磁気ワイヤレス充電に対応/交換可能なストラップループ付き
適合機種iPhone 17 Pro材質TPUイリデッセンス対応機種iPhone 17 Pro
関連キーワード
...