カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
「pvr 22」の検索結果

露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉
未来工業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
露出スイッチボックス
未来工業(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。仕様側面ノック:22(25)×1
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
露出スイッチボックス用カブセ蓋
未来工業(8件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷露出スイッチボックスのカブセ蓋です。適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥849~税込¥934~1個当日出荷Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。仕様側面ノック:22(25)×1色ライトブラウン
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981巻(5m)7日以内出荷Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7369-22
MOSFETドライバ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか17日以内出荷豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL