カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 電気材料(5)

「pvr-0bc0」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ) 未来工業露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)未来工業(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ) 未来工業露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)未来工業(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
仕様側面ノック:22(25)×1ライトブラウン
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品スリープ・キャップ
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(26件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
コンセントスイッチボックス1ヶ用 フソー化成コンセントスイッチボックス1ヶ用フソー化成(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用適合モール/1~3号タイプ1ヶ用側面ノック数12
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数3個口
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト
フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2個口結線方式ねじなし端子式
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格(PS)E