カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvu6」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状トリポッドユニオン使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製

    エイテック(ATEC)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。
    2018年トラスコ掲載ページ8 1314材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PVU シリーズ  スチール製 (プレス成型品 ユニット) エイテック(ATEC)

    プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)

    エイテック(ATEC)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ