カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 制御機器(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-10a」の検索結果

関連キーワード
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータオルPW-T10A 東京エレクトロン

    エアータオルPW-T10A

    東京エレクトロン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
    用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7色ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ

    三興マテリアルサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 連結式LED照明 日機

    連結式LED照明

    日機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。
    用途屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など高さ(mm)50奥行(mm)50電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(ただし、氷結しないこと)保護等級IP65色温度5700Kケーブルプラグ付き5mケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機

    連結式LED作業灯 NLPWシリーズ

    日機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700フックフック設置場所屋内・屋外兼用カバー色乳白色演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
  • レンズアセンブリ 5PW-8333A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズアセンブリ 5PW-8333A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • レンズアセンブリ 5PW-8334A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズアセンブリ 5PW-8334A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
    用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガーセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
    電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×67.2(バッテリセットPW9002装着時)機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力起動時間(秒)ソフトウェア:約3RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF

    ニチコン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 470μF

    ニチコン
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A Series(25A-MS) SMC

    25A Series(25A-MS)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホルダ CTP NTKカッティングツールズ

    ホルダ CTP

    NTKカッティングツールズ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10A~)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥8,499~税込¥9,349~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 68μF

    ニチコン
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ CTPA NTKカッティングツールズ

    ホルダ CTPA

    NTKカッティングツールズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°寸法L2(mm)-最大突切り径(mm)16寸法f(mm)0
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動