カテゴリ
- 制御機器(93)
- 医療(30)
- 農業機械(23)
- 作業工具(11)
- 学童・教育用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(77)
- pure walker (ピュアウォーカー)(30)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- サンワサプライ(4)
- トップ工業(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- D'Addario(3)
- 三興マテリアルサプライ(3)
- オーム電機(2)
- サクラクレパス(2)
- 三洋化成(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 神保電器(2)
- ニチコン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pw-15」の検索結果
![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥325税込¥3581セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
内径レンチ
MCC(松阪鉄工所)(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
ペーパーウエス248mmX150m ポップアップタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱当日出荷ポップアップBOXは紙が取り出しやすく、場所もとりません。 地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5028材質再生紙幅(mm)248厚さ(mm)0.34質量(kg)1.9色ホワイト長さ(m)150シートサイズ(mm)248×300商品タイプ本体
スーパーピッチ5.5mm L&R
リングスター(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷業界初!左右どちらからでも開閉可能 ワンバックルでクイックオープン フタ部取り外し可能(省スペース設計) 日本製。仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付材質ポリプロピレン高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレンピッチ(mm)5.5材質(フタ)ポリプロピレン入数40RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)33
傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ材質ポリエステル、グラスファイバーポール
ニューサクラカラー
サクラクレパス(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(600mL)当日出荷から6日以内出荷アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙質量(g)1080寸法(Φmm)90×120
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ニュープロ推薦両面テープ
ニチバン¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済)
日本綿棒(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981式(150本)当日出荷から3日以内出荷綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。 スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。形状涙型医薬品医療機器等法一般医療機器
ペダルレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能。 30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。トラスコ品番781-0601質量(g)324先端厚さ(mm)4.5商品構成単品
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥7,598税込¥8,3581台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
クールパッド
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1個ほか当日出荷ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)用途熱中症対策アイシングに。材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)85横(mm)160保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ
モトユキ¥3,398税込¥3,7381枚翌日出荷すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
たて型アルミワイドパイレン
トップ工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内




![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)