カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw100」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンスパナ(口開き:18~100) スーパーツールピンスパナ(口開き:18~100)スーパーツール(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
DNS プロテインホエイ100 PW100630 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW100630第一三共ヘルスケア
4,598税込4,966
1袋(630g)
9日以内出荷
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
DNS プロテインホエイ100 PW100315 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW100315第一三共ヘルスケア
2,698税込2,914
1袋(315g)
9日以内出荷
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
DNS プロテインホエイ100 PW1002000 第一三共ヘルスケアDNS プロテインホエイ100 PW1002000第一三共ヘルスケア
12,980税込14,018
1袋(2000g)
9日以内出荷
全ては継続してもらうためプロテインを飲むストレスをゼロに。 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン。コップでも溶かせる溶けやすさ。アンチ・ドーピング認証
賞味期限製造日より24ヶ月
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイキャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から16日以内出荷
スタンダードなウレタン車輪
材質(車輪)ウレタン
#500SP スラストワッシャー オイレス工業#500SP スラストワッシャーオイレス工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ウッドスプーン袋入り サンナップウッドスプーン袋入りサンナップ
859税込945
1袋(100本)
当日出荷
袋入タイプの木製スプーン 自然な色合いでおしゃれな商品です。
用途アウトドアやレジャー、BBQなどに適しています。
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押えPISCO(ピスコ)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全小指保護先芯入り安全長靴ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷から9日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
倍力レンチ MCC(松阪鉄工所)倍力レンチMCC(松阪鉄工所)
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000呼び100質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
ギアプーラー(2本爪) SK11ギアプーラー(2本爪)SK11
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
アクリル板(白) 岩田製作所アクリル板(白)岩田製作所(2件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から11日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
プレミアムフェルトコレクション ピュアウール100 サンフェルトプレミアムフェルトコレクション ピュアウール100サンフェルト
379税込417
1枚
7日以内出荷
あたたかみある風合い、しっかりとした素材感が特徴のウール100%のフェルトです。
材質ウール100%厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(cm)18×20
溶接タックウェーブ形L デンゲン溶接タックウェーブ形Lデンゲン
5,998税込6,598
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形S デンゲン溶接タックウェーブ形Sデンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
TPW形トルクレンチセット トップ工業TPW形トルクレンチセットトップ工業
76,980税込84,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向精度±8%
溶接タックアングル形 デンゲン溶接タックアングル形デンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット)電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
クーラントパイプ締付レンチ BIG DAISHOWAクーラントパイプ締付レンチBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
惣菜容器 バイオ リファイン 13-25B リスパック リスパック惣菜容器 バイオ リファイン 13-25B リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。
材質バイオPET寸法(mm)126×126×25容量(mL)[満杯容量]189質量(g)6.6
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
PW ゴム 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)PW ゴム 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
高弾性 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。 車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
プラズマ溶接トーチ ダイヘンプラズマ溶接トーチダイヘン
529,800税込582,780
1本
4日以内出荷
ダイヘン純正プラズマ溶接トーチです。
適合機種Welbee Inverter F300P
吊装置 東芝ライテック吊装置東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
エレガンスプレート印刷 神保電器エレガンスプレート印刷神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
3日以内出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
対応1連用適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
Pホイル ニューレジストンPホイルニューレジストン
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
PET板 (白) 岩田製作所PET板 (白)岩田製作所
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
エレガンスプレート印刷 神保電器エレガンスプレート印刷神保電器
4,598税込5,058
1箱(10個)
3日以内出荷
【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
付属品取付枠厚さ(mm)6ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
4,398税込4,838
1袋(5本)
4日以内出荷
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000
Flowerpower チェーンワックス EFFETTO MARIPOSAFlowerpower チェーンワックスEFFETTO MARIPOSA
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
容量(mL)100
ソレノイド駆動定量ポンプ タクミナソレノイド駆動定量ポンプタクミナ
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml Devcon(デブコン)アクリル系接着剤 PW用プライマー 100mlDevcon(デブコン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様PW用プライマートラスコ品番818-6533質量(g)98危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプタクミナ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ガスロックをWブロック [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消! [エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック! 最大15mLのエアの混入を防ぎます。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り材質(脱泡継手)PVC
es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手メスユニオンアオイ
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C黒田精工
7,598税込8,358
1本
20日以内出荷
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C