カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,317)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 制御機器(33)
- 作業工具(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 溶接用品(8)
- 安全標識(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電気材料(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,320)
- omron(オムロン)(24)
- エバラポンプ(荏原製作所)(10)
- ブラスト興業(7)
- 神保電器(6)
- 富士電機(5)
- Yamato(大和製衡)(5)
- KSフィルター(5)
- 岡野製作所(5)
- SATO(サトー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩田製作所(3)
- オーム電機(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- マイト工業株式会社(3)
- 富士電機機器制御(3)
- エスコ(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pw200」の検索結果
![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-200型
タクミナ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)4ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250材質(ポンプヘッド)PVC平均消費電力(W)18材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
パワーウィンチ
(101件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)
MagX(マグエックス)¥799税込¥8791袋当日出荷両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に粘着テープが付いてます。異方性マグネット仕様用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に 磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に特性強力寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4商品タイプ粘着付材質(本体)マグネットシート耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)吸着力(N)(1本あたり)132.4吸着力(N/cm2)1.32
パイプレンチ
HAMACO(浜田工業)¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
スリム看板 黄蛍光プリズム反射
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
横仕切パーティション
大阪製罐¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。ワイドキャビネットの引出し横仕切としてお使い下さい。材質スチール色グリーングリーン購入法適合
ニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り
サクラクレパス(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(200mL)当日出荷蛍光色でブラックライト遊びができます。材質上下キャップ:PP、ポリビン:PE、ラベル:紙寸法(mm)165×65×45質量(g)275
プロワークチェアー スウィング ミニ
ルネセイコウ¥17,980税込¥19,7781脚4日以内出荷から20日以内出荷「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。質量(kg)6高さ(mm)650種類折りたたみ椅子肘掛なし材質(シート)ビニールレザー機能スィング機能、座高調節式材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)570~330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770再生紙使用マーク適合
TPW形トルクレンチセット
トップ工業¥78,980税込¥86,8781セット当日出荷から翌々日出荷TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向右精度±8%
マルチプリンタ帳票 撥水タイプ
ヒサゴ¥1,298~税込¥1,428~1冊(50枚)4日以内出荷用紙サイズA4サイズA4厚さ(mm)約0.09適合プリンタカラーレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタ(顔料)
スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機
HEIDON(新東科学)¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
群馬県様式 プリズム看板
ブラスト興業¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シート色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)
ラディウス¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)色シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
パワーウインチ 2t
SUN UP¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
ピュアウィック 採尿システム 本体+交換キット
ベクトン・ディッキンソン¥97,980税込¥107,7781セット6日以内出荷体内に留置しない、シンプルで非侵襲的な女性用排尿ケアシステムです。陰唇の間にカテーテルを装着し、院内の吸引装置と接続して低圧で持続的に尿を吸引します。おむつと異なり持続的に尿を吸い取るため、おしりの皮膚と尿の接触を少なくし、患者さんの不快感を減らします。床ずれやかぶれがある場合、尿が付着しにくいです。体内に挿入しない排尿カテーテルのためカテーテル関連尿路感染のリスクを軽減します。患者さんの安眠をサポートし夜間の排尿介助業務を軽減します。装着後8~12時間の吸収機能で交換回数を軽減します。おむつ交換に要する人手・時間・ゴミを削減し、排尿にかかるコストを低減します。アズワン品番66-0013-69![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)
3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷差込角(inch)3/8”対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12セット内容9点全長(mm)128
蛍光プリズム反射スリム看板
ブラスト興業¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。用途規制看板 幅狭地幅(mm)約280厚さ(mm)50材質(本体)スチール縦(mm)約1400表面プリズム反射シート
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
ヨコヅナ¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応![メープル材室名札 MPWプレート正面型 フジタ[室名札・標識]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337417-171026-02.jpg)
メープル材室名札 MPWプレート正面型
フジタ[室名札・標識]¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷さわやかで明るいメープル材の室名札です。特に幼稚園施設におすすめです材質メープル材錬付板/クリア塗装仕上厚さ(mm)(基盤)12奥行(mm)15ブラケットスライドロック脱着式表示方式UV印刷
ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板
ブラスト興業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。用途規制看板 幅狭地幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約1725表面プリズム反射シート
ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射
ブラスト興業¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50外枠ブロー成型樹脂材質(表面)鉄板 プリズムオレンジ反射シート
ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射
ブラスト興業¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です用途工事現場での規制材質(表面)鉄板 蛍光イエロープリズム反射シート外枠ブロー成型樹脂幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型
Yamato(大和製衡)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ精度等級3級目量(g)50質量(kg)約11ひょう量(kg)200本体寸法(mm)354×491×785~805電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)仕様一体型アズワン品番0-3406-50
...




![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)






























![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)


![メープル材室名札 MPWプレート正面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337417-171026-02.jpg)